定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NIBCO U6002 1/2x3/8 レデューサ ロート銅 Ftg x C 1/2 x 3/8 インチ | AE4YRF 5P198

NIBCO U6002 1/2x3/8 レデューサ ロート銅 Ftg x C 1/2 x 3/8 インチ

在庫あり
アイテム:AE4YRF Model: U6002 1/2x3/8相互参照:5P198

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥412 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格レデューサー
ボディ材質銅を書いた
接続タイプFTG×C
マックス。 圧力722 psi @ 100度F
外径5 / 8 "x 1 / 2"
温度。 範囲-20度から400度F
管のサイズ1 / 2 "x 3 / 8"

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)1.52
船の長さ(cm)2.54
船幅(cm)1.52
HSコード7412100000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル接続タイプマックス。 圧力外径管のサイズ価格
NIBCO 6002 3/8x1/8 レデューサー ロート銅 Ftg x C 3/8 x 1/8 インチ | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8FTG×C582 psi @ 100度F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"¥599
NIBCO 6002 5/8x1/4 レデューサー ロート銅 Ftg x C 5/8 x 1/4 インチ | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4FTG×C631 psi @ 100度F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"¥973
NIBCO 6002 3/4x3/8 レデューサー ロート銅 Ftg x C 3/4 x 3/8 インチ | AB3WDH 1VLL9 6002 3/4x3/8FTG×C582 psi @ 100度F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"¥769
NIBCO 6002 3/4x1/4 レデューサー ロート銅 Ftg x C 3/4 x 1/4 インチ | AB3WDJ 1VLN1 6002 3/4x1/4FTG×C582 psi @ 100度F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"¥811
NIBCO 6002 1x5 / 8レデューサーWrotCopper Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2 6002 1x5 / 8FTG×C494 psi @ 100度F1-1/8" x 3/4"1 "×5 / 8"¥1,058
NIBCO 6002 11 / 4x3 / 4レデューサー書き込み銅1-1 / 4 x3 / 4インチ| AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4FTG×C439 psi @ 100度F1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"¥1,555
NIBCO 6002 11 / 4x1 / 2レデューサー書き込み銅1-1 / 4 x1 / 2インチ| AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2FTG×C439 psi @ 100度F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"¥1,555

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NIBCO U6002 1/2x3/8 レデューサ ロート銅 Ftg x C 1/2 x 3/8 インチ
¥412 /単価