LUMAPRO 2W243 白熱ハンドランプ
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
アイテム価格 | ハンドランプ |
アンプ | 12 |
色 | ブラック |
コード長 | 25ft。 |
コードタイプ | SJT |
ゲージ/導体 | 16/3 |
Handle | サイドアウトレット付きスイッチ |
ハウジング径 | 3-1 / 2」 |
住宅資材 | 金属 |
ランプの種類 | 白熱 |
ランプワット | 100 |
長さ | 16 " |
取り付け | フック |
NECコード指定 | SJT |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-15R |
電源 | 120 VAC |
交換ランプ | 2CUX8 |
タイプ | 一般的用途 |
電圧 | 125 |
出力 | 75 |
船の重量(kg) | 1.22 |
船高(cm) | 23.11 |
船の長さ(cm) | 41.4 |
船幅(cm) | 40.13 |
HSコード | 9405406000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 住宅資材 | アンプ | 色 | ランプの種類 | ランプワット | 長さ | 水晶体物質 | NECコード指定 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2W048 | 金属 | 12 | ブラック | 白熱 | 75 | 16 " | - | SJTOW | ¥4,420 | ||
2W244 | プラスチック | 0.6 | ブラック | 白熱 | 75 | 16 " | - | SJT | ¥4,728 | ||
2YKN1 | プラスチック | 0.02 | グレー | LED製品 | 4.5 | 14 " | ポリカーボネート | SJT | ¥13,247 | ||
2YKN2 | プラスチック | 0.02 | グレー | LED製品 | 4.5 | 14 " | ポリカーボネート | SJT | ¥15,750 | ||
2YKN3 | プラスチック | 0.027 | グレー | LED製品 | 7.5 | 19 " | ポリカーボネート | SJT | ¥14,605 | ||
2YKN4 | プラスチック | 0.027 | グレー | LED製品 | 7.5 | 19 " | ポリカーボネート | SJT | ¥17,327 | ||
2YKN5 | プラスチック | 12 | グレー | LED製品 | 6.5 | 14 " | ポリカーボネート | SJT | ¥24,314 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。