入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドランプ |
アンプ | 0.6 |
色 | ブラック |
コード長 | 25ft。 |
コードタイプ | SJT |
ゲージ/導体 | 18/2 |
Handle | スイッチ付き |
ハウジング径 | 3-1 / 2」 |
住宅資材 | プラスチック |
ランプの種類 | 白熱 |
ランプワット | 75 |
長さ | 16 " |
取り付け | フック |
NECコード指定 | SJT |
NEMAプラグ構成 | 1-15P |
電源 | 120 VAC |
交換ランプ | 2CUX7 |
タイプ | 一般的用途 |
電圧 | 125 |
出力 | 75 |
船の重量(kg) | 0.72 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 9405408000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 住宅資材 | アンプ | 色 | ランプの種類 | ランプワット | 長さ | 水晶体物質 | NECコード指定 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2W048 | 金属 | 12 | ブラック | 白熱 | 75 | 16 " | - | SJTOW | ¥4,420 | ||
2W243 | 金属 | 12 | ブラック | 白熱 | 100 | 16 " | - | SJT | ¥8,147 | ||
2YKN1 | プラスチック | 0.02 | グレー | LED製品 | 4.5 | 14 " | ポリカーボネート | SJT | ¥13,247 | ||
2YKN2 | プラスチック | 0.02 | グレー | LED製品 | 4.5 | 14 " | ポリカーボネート | SJT | ¥15,750 | ||
2YKN3 | プラスチック | 0.027 | グレー | LED製品 | 7.5 | 19 " | ポリカーボネート | SJT | ¥14,605 | ||
2YKN4 | プラスチック | 0.027 | グレー | LED製品 | 7.5 | 19 " | ポリカーボネート | SJT | ¥17,327 | ||
2YKN5 | プラスチック | 12 | グレー | LED製品 | 6.5 | 14 " | ポリカーボネート | SJT | ¥24,314 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。