入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ステップドリルビットセット |
ビット長 | 3-7/64", 3", 2-1/32", 2-13/64", 3-21/64", 2-61/64" |
設計 | ダブルフルート |
終了 | ブラックオキサイド |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 2 |
穴のサイズの数 | 12、12、2、1、9、2 |
個数 | 6 |
ポイント角度 | 135度 |
シャンクサイズ | 1/4 "、3/8" |
シャンクタイプ | 3フラット |
サイズ | 1/8 "から1/2"、3/16 "から7/8"、3/8 "から1/2"、7/8 "、1/2"から1 "、7/8"から1- 1/8 " |
サイズ範囲 | 1/8" to 1-3/8" |
含まれているサイズ | 1/8 "から1/2"、3/16 "から7/8"、3/8 "から1/2"、7/8 "、1/2"から1 "、7/8"から1- 1/8 " |
ステップの厚さ | 1/8", 5/32", 3/16" |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 21.08 |
HSコード | 8207502080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ビット長 | 個数 | シャンクタイプ | サイズ範囲 | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-89-9221 | 3-7/64", 3-1/64", 3" | 3 | (3)フラットでラウンド | 1/8 "から7/8" | 1/8 "から1/2"、3/16 "から1/2"、3/16 "から7/8" | ¥17,000 | ||
48-89-9223 | 3-7/64", 3", 2-13/64", 3-7/64" | 4 | (3)フラットでラウンド | 1/8" to 1-3/8" | 1/8 "から1/2"、3/16 "から7/8"、7/8 "、7/8"から1-3 / 8 " | ¥40,375 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。