ミルウォーキー高速度鋼3フラット
形式 | モデル | ビット長 | 個数 | シャンクタイプ | サイズ範囲 | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 48-89-9224 | 3-7/64", 3", 2-1/32", 2-13/64", 3-21/64", 2-61/64" | 6 | 3フラット | 1/8" to 1-3/8" | 1/8 "から1/2"、3/16 "から7/8"、3/8 "から1/2"、7/8 "、1/2"から1 "、7/8"から1- 1/8 " | ¥42,500 | |
B | 48-89-9223 | 3-7/64", 3", 2-13/64", 3-7/64" | 4 | (3)フラットでラウンド | 1/8" to 1-3/8" | 1/8 "から1/2"、3/16 "から7/8"、7/8 "、7/8"から1-3 / 8 " | ¥65,983 | |
C | 48-89-9221 | 3-7/64", 3-1/64", 3" | 3 | (3)フラットでラウンド | 1/8 "から7/8" | 1/8 "から1/2"、3/16 "から1/2"、3/16 "から7/8" | ¥33,806 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドリルアクセサリー-クイックチェンジシステム
- ヤードランプ
- コンクリートの熊手と発動機
- プラスチックJ脚
- 油圧XNUMX段ギアポンプ
- ハンドツールキット
- 液面計と視力インジケーター
- 温度コントロール
- 引き出しとキャビネットのハードウェア
- プールとスパポンプ
- CONDOR 使い捨てフード
- SPEEDAIRE エアパワーリベットツール
- CONRADER アンローダーチェックバルブ
- SOUTHWIRE COMPANY MAX パンチ シリーズ ノックアウト パンチおよびダイ キット
- MAIN FILTER INC. SP11Bシリーズスピンオンフィルター
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、8-32Uncに移動
- ADB HOIST RINGS MFG. Heavy Duty® ホイスト リング
- MARTIN SPROCKET 標準仕様 M-H50 ブッシュ付きドラム プーリー
- NIBCO DWV テスト キャップ、錬銅および鋳造銅