定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ミルウォーキー バルブ MW224T 2 バタフライ バルブ ウェーハ 2 インチ PTFE ライナー | AA9YBP 1JBU3

MILWAUKEE VALVE MW224T2バタフライバルブウェーハ2インチPtfeライナー

在庫あり
アイテム:AA9YBP モデル:MW224T 2相互参照:1JBU3

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥152,796 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格バタフライバルブ
ボディ材質鋳鉄
ボルトサークル径4.75 "
ディスク素材316ステンレススチール
ハンドルタイプレバー
ライナー材料PTFE
ラグ径5 / 8-11
最大水圧200のプサイ
ボルト穴の数2
パイプサイズ2"
形式ウエハー
温度。 範囲0〜180度F

発送情報:

船の重量(kg) 3.67
船高(cm)12.7
船の長さ(cm)29.97
船幅(cm)15.75
HSコード8481803030
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルボルトサークル径ディスク素材ハンドルタイプライナー材料パイプサイズ温度。 範囲価格
ミルウォーキー バルブ CW223E 2 バタフライ バルブ ウェハー 2 インチ鋳鉄 | AA9XZP 1JBF1 CW223E24.75 "アルミニウム/ブロンズレバーEPDM2"-30〜250度F¥29,023
ミルウォーキー バルブ CW223E 2 1/2 バタフライ バルブ ウェハー 2 1/2 インチ鋳鉄 Epdm | AA9XZQ 1JBF3 CW223E 2 1/25.5 "アルミニウム/ブロンズレバーEPDM2.5 "-30〜250度F¥29,512
ミルウォーキー バルブ CW223E 3 バタフライ バルブ ウェハー 3 インチ鋳鉄 | AA9XZR 1JBF5 CW223E36"アルミニウム/ブロンズレバーEPDM3"-30〜250度F¥33,337
ミルウォーキー バルブ CW223E 4 バタフライ バルブ ウェハー 4 インチ鋳鉄 | AA9XZT 1JBF7 CW223E47.5 "アルミニウム/ブロンズレバーEPDM4"-30〜250度F¥37,706
ミルウォーキー バルブ CW223E 5 バタフライ バルブ ウェハー 5 インチ鋳鉄 | AA9XZU 1JBF9 CW223E58.5 "アルミニウム/ブロンズレバーEPDM5"-30〜250度F¥54,793
ミルウォーキー バルブ CW223E 6 バタフライ バルブ ウェハー 6 インチ鋳鉄 | AA9XZV 1JBG2 CW223E69.5 "アルミニウム/ブロンズレバーEPDM6"-30〜250度F¥64,827
ミルウォーキー バルブ CW323E 6 バタフライ バルブ ウェハー 6 インチ鋳鉄 | AA9XZX 1JBG6 CW323E69.5 "アルミニウム/ブロンズレバーEPDM6"-30〜250度F¥96,292

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MILWAUKEE VALVE MW224T2バタフライバルブウェーハ2インチPtfeライナー
¥152,796 /単価