MAUDLIN PRODUCTS MSC4-FKスロット付きシムの品揃え、C 4 x 4インチフルキット、260個。
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スロットシムの品揃え |
ボルトサイズ | 7 / 8 " |
長さ | 4" |
材料 | 300シリーズステンレス鋼 |
個数 | 260 |
サイズ | C-4 X 4 " |
スロットの深さ | 2.75 " |
スロット幅 | 1.25 " |
タブの高さ | 3 / 4 " |
タブ幅 | 2-1 / 4」 |
厚さの範囲(インチ) | 0.001 - 0.125 |
タイプ | タブ付き |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 19.35 |
船高(cm) | 19.56 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 7326190080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | ボルトサイズ | 長さ | 幅(Width) | 材料 | 個数 | サイズ | スロットの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA2-FK | タブ付き | 1 / 2 " | 2" | 2" | 300シリーズステンレス鋼 | 260 | A-2 X 2 " | 1-9 / 32」 | ¥106,271 | ||
MSB3-FK | タブ付き | 5 / 8 " | 3" | 3" | 300シリーズステンレス鋼 | 260 | B-3 X 3 " | 2.125 " | ¥132,517 | ||
MSD5-FK | タブ付き | 1.25 " | 5" | 5" | 300シリーズステンレス鋼 | 260 | D-5 X 5 " | 3.625 " | ¥284,641 | ||
MSE6-FK | タブなし | 1.625 " | 6" | 6ft。 | 300シリーズステンレス鋼 | 52 | E-6 X 6 " | 4" | ¥144,468 | ||
MSH8-FK | タブなし | 2" | 8" | 8" | 300シリーズステンレス鋼 | 52 | H-8 X 8 " | 6" | ¥200,179 | ||
MSA2-CK | タブ付き | 1 / 2 " | 2" | 2" | 300シリーズステンレス鋼 | 130 | A-2 X 2 " | 1-9 / 32」 | ¥57,893 | ||
MSB3-CK | タブ付き | 5 / 8 " | 3" | 3" | 300シリーズステンレス鋼 | 130 | B-3 X 3 " | 2.125 " | ¥84,764 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。