DAYTON Ind Link シングルストランドローラー
形式 | モデル | 全幅 | ANSIチェーンサイズ | 破壊強度 | ピンの長さ | ピンリンクプレートの厚さ | ピッチ | リベットエンドからセンターライン | ローラー径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2YED4 | 1.386 " | 80 | 14,500ポンド | 1.386 " | 0.125 " | 1" | 0.636 " | 0.625 " | ¥378 | |
A | 2YED7 | 1.546 " | 100 | 24,000ポンド | 1.546 " | 0.156 " | 1.25 " | 0.636 " | 0.75 " | ¥1,122 | |
A | 2年5 | 2.122 " | 120 | 31,000ポンド | 2.122 " | 0.187 " | 1.5 " | 0.995 " | 0.875 " | ¥227 | |
A | 2年6 | 2.269 " | 140 | 46,000ポンド | 2.269 " | 0.218 " | 1.75 " | 1.075 " | 1" | ¥2,836 | |
A | 2年7 | 2.691 " | 160 | 58,000ポンド | 2.691 " | 0.25 " | 2" | 1.275 " | 1.125 " | ¥2,771 |
IndLinkシングルストランドローラー
Dayton シングルストランド ローラー リンクは、ローリング チェーンの理想的な代替品です。 印刷機、コンベヤ、ワイヤーマシンなどの荷物の搬送に最適です。 炭素鋼構造を採用し、重荷重時の摩耗と伸びを最小限に抑えます。 80、100、120、140、および 160 ANSI 定格のチェーン サイズで利用可能なこれらのローラー リンクの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ウェットモップ
- 温水圧力計
- グリル
- スクロールソーアクセサリー
- ボールベアリングマンドレル
- 訪問数
- ネジ
- 延長コードとコンセントストリップ
- フラッシュバルブ
- 舗装の品質
- APPROVED VENDOR デジタルパネルメーター周波数20-199.9hz
- CREE 乾式壁グリッドアダプター
- UNISTRUT ケーブルコンジットクランプ
- WOODHEAD 130102シリーズ ハンドル
- ANVIL 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄クロス
- VESTIL IOHシリーズ浸漬オイルヒーター
- VESTIL MU シリーズ カンチレバー ラック キット
- TIMKEN XNUMX ボルト フランジ取り付けベアリング偏心ロック カラー
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ CDSS改ウォーム減速機
- BOSTON GEAR 12 直径ピッチ XNUMX 条ねじウォームギヤ