入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チェーンリンク |
ANSIチェーンサイズ | 100 |
破壊強度 | 24,000ポンド |
ブッシング径(に。) | 0.530 |
端を中心線に接続する | 0.91 " |
穴径 | 0.374 " |
ピン径の内側 | 0.375 " |
材料 | ミッドカーボン |
最大許容荷重 | 5070ポンド |
ピン径の外側 | 0.375 " |
全幅 | 1.546 " |
ピンの長さ | 1.546 " |
ピンリンクプレートの厚さ | 0.156 " |
ピッチ | 1.25 " |
リベットエンドからセンターライン | 0.636 " |
ローラー径 | 0.75 " |
ローラーリンクプレートの高さ | 1.165 " |
温度。 範囲 | 10〜150F |
抗張力 | 24,000ポンド |
タイプ | シングルストランドローラー |
ローラーリンクプレート間の幅 | 0.750 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 7315900000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。