入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チェーンリンク |
ANSIチェーンサイズ | 120 |
破壊強度 | 31,000ポンド |
ブッシング径(に。) | 0.610 |
端を中心線に接続する | 1.127 " |
穴径 | 0.436 " |
ピン径の内側 | 0.437 " |
材料 | ミッドカーボン |
最大許容荷重 | 6790ポンド |
ピン径の外側 | 0.437 " |
全幅 | 2.122 " |
ピンの長さ | 2.122 " |
ピンリンクプレートの厚さ | 0.187 " |
ピッチ | 1.5 " |
リベットエンドからセンターライン | 0.995 " |
ローラー径 | 0.875 " |
ローラーリンクプレートの高さ | 1.378 " |
温度。 範囲 | 10〜150F |
抗張力 | 31,000ポンド |
タイプ | シングルストランドローラー |
ローラーリンクプレート間の幅 | 1.000 |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7315900000 |
原産国 | CN |
モデル | 全幅 | ANSIチェーンサイズ | 破壊強度 | ピンの長さ | ピンリンクプレートの厚さ | ピッチ | リベットエンドからセンターライン | ローラー径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2YED4 | 1.386 " | 80 | 14,500ポンド | 1.386 " | 0.125 " | 1" | 0.636 " | 0.625 " | ¥378 | |
2YED7 | 1.546 " | 100 | 24,000ポンド | 1.546 " | 0.156 " | 1.25 " | 0.636 " | 0.75 " | ¥1,122 | |
2年6 | 2.269 " | 140 | 46,000ポンド | 2.269 " | 0.218 " | 1.75 " | 1.075 " | 1" | ¥2,836 | |
2年7 | 2.691 " | 160 | 58,000ポンド | 2.691 " | 0.25 " | 2" | 1.275 " | 1.125 " | ¥2,771 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。