シャロンパイピングキャップ
形式 | モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 最大蒸気圧 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S5034C014 | 304ステンレススチール | ソケット溶接 | 3000のプサイ | 2810 psi @ 350度F | 2-35 / 64」 | 1.5 " | ¥5,650 | |
A | S5034C002 | 304ステンレススチール | ソケット溶接 | 3000 psi @ 150度F | 1965 psi @ 350度F | 7 / 8 " | 1 / 4 " | ¥1,334 | |
A | S5034C006 | 304ステンレススチール | ソケット溶接 | 3000 psi @ 150度F | 2810 psi @ 350度F | 1.5 " | 3 / 4 " | ¥3,400 | |
A | S5034C020 | 304ステンレススチール | ソケット溶接 | 3000のプサイ | 2810 psi @ 350度F | 2-31 / 32」 | 2" | ¥7,975 | |
A | S5034C001 | 304ステンレススチール | ソケット溶接 | 3000 psi @ 150度F | 2810 psi @ 350度F | 45 / 64 " | 1 / 8 " | ¥1,672 | |
A | S5034C003 | 304ステンレススチール | ソケット溶接 | 3000 psi @ 150度F | 2810 psi @ 350度F | 1.031 " | 3 / 8 " | ¥2,205 | |
A | S5034C012 | 304ステンレススチール | ソケット溶接 | 3000のプサイ | 2810 psi @ 350度F | 2-15 / 64」 | 1.25 " | ¥4,339 | |
A | S5034C004 | 304ステンレススチール | ソケット溶接 | 3000 psi @ 150度F | 2810 psi @ 350度F | 1-17 / 64」 | 1 / 2 " | ¥1,933 | |
B | S4036C010 | 316ステンレススチール | FNPT | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 1.75 " | 1" | ¥5,767 | |
B | S4036C002 | 316ステンレススチール | FNPT | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 3 / 4 " | 1 / 4 " | ¥1,878 | |
B | S4036C001 | 316ステンレススチール | FNPT | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 5 / 8 " | 1 / 8 " | ¥1,912 | |
B | S4036C003 | 316ステンレススチール | FNPT | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 7 / 8 " | 3 / 8 " | ¥1,540 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スプリットエンドブランク
- フットスイッチガード
- 空気圧リミットバルブ
- 事前に設計されたルームキット
- スイングクランプアーム
- シンクと噴水
- ペイントと壁紙ツール
- バルブ
- マーキングツール
- 自動車用化学薬品
- WESTWARD デッドブローハンマー
- MICRO 100 半丸ブランク
- APPLETON ELECTRIC セレクタースイッチ、レジェンドプレート
- LIFT PRODUCTS LPT-050-48シリーズ、シザーリフトテーブル
- VESTIL TG-1600 シリーズ ストリップ
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS ウッドドリルビット
- DAYTON 背面パネル
- BALDWIN FILTERS 燃料コアレッサー
- BESSEY 標準ロッキングクランプ
- MASTER LOCK A1107 アメリカン ロック セーフティ ロックアウト南京錠同じキー