入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャップ |
ボディ材質 | 304ステンレススチール |
CLASS | 3000 |
接続タイプ | ソケット溶接 |
マックス。 圧力 | 3000 psi @ 150度F |
最大蒸気圧 | 2810 psi @ 350度F |
外径 | 45 / 64 " |
パイプサイズ | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 2.03 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | TW |
モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 最大蒸気圧 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S5034C012 | 304ステンレススチール | ソケット溶接 | 3000のプサイ | 2810 psi @ 350度F | 2-15 / 64」 | 1.25 " | ¥4,071 | |
S5034C014 | 304ステンレススチール | ソケット溶接 | 3000のプサイ | 2810 psi @ 350度F | 2-35 / 64」 | 1.5 " | ¥5,146 | |
S5034C020 | 304ステンレススチール | ソケット溶接 | 3000のプサイ | 2810 psi @ 350度F | 2-31 / 32」 | 2" | ¥6,602 | |
S4036C001 | 316ステンレススチール | FNPT | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 5 / 8 " | 1 / 8 " | ¥2,065 | |
S4036C002 | 316ステンレススチール | FNPT | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 3 / 4 " | 1 / 4 " | ¥2,091 | |
S4036C003 | 316ステンレススチール | FNPT | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 7 / 8 " | 3 / 8 " | ¥1,366 | |
S4036C010 | 316ステンレススチール | FNPT | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 1.75 " | 1" | ¥6,436 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。