定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SHARON PIPING S4036C003キャップ3/8インチねじ込み316ステンレス鋼| AC3JJM 2TY76

SHARON PIPING S4036C 003 キャップ 3/8 インチねじ込み 316 ステンレス鋼

在庫あり
アイテム:AC3JJM モデル:S4036C 003相互参照:2TY76

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,366 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemキャップ
ボディ材質316ステンレススチール
CLASS3000
接続タイプFNPT
マックス。 圧力3000 psi @ 100度F
最大蒸気圧2810 psi @ 350度F
外径7 / 8 "
パイプサイズ3 / 8 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.06
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)2.29
船幅(cm)2.29
HSコード7307290090
原産国TW

製品バリエーション

プロダクトモデルボディ材質接続タイプマックス。 圧力最大蒸気圧外径パイプサイズ価格
SHARON PIPING S5034C012キャップ1/1インチ4ステンレス鋼| AB304FTG 2LUB1 S5034C012304ステンレススチールソケット溶接3000のプサイ2810 psi @ 350度F2-15 / 64」1.25 "¥4,071
SHARON PIPING S5034C014キャップ1/1インチ2ステンレス鋼| AB304FTH 2LUB1 S5034C014304ステンレススチールソケット溶接3000のプサイ2810 psi @ 350度F2-35 / 64」1.5 "¥5,146
SHARON PIPING S5034C020キャップ2インチ304ステンレス鋼3000Psi | AB2FTK 1LUB7 S5034C020304ステンレススチールソケット溶接3000のプサイ2810 psi @ 350度F2-31 / 32」2"¥6,602
SHARON PIPING S4036C001キャップ1/8インチねじ込み316ステンレス鋼| AC3JJK 2TY74 S4036C001316ステンレススチールFNPT3000 psi @ 100度F2810 psi @ 350度F5 / 8 "1 / 8 "¥2,065
SHARON PIPING S4036C002キャップ1/4インチねじ込み316ステンレス鋼| AC3JJL 2TY75 S4036C002316ステンレススチールFNPT3000 psi @ 100度F2810 psi @ 350度F3 / 4 "1 / 4 "¥2,091
SHARON PIPING S4036C010キャップ1インチねじ込み316ステンレス鋼| AC3JJQ 2TY79 S4036C010316ステンレススチールFNPT3000 psi @ 100度F2810 psi @ 350度F1.75 "1"¥6,436
SHARON PIPING S5034C001キャップ1/8インチソケット溶接304ステンレス鋼| AC3KFE 2UB76 S5034C001304ステンレススチールソケット溶接3000 psi @ 150度F2810 psi @ 350度F45 / 64 "1 / 8 "¥1,576

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SHARON PIPING S4036C 003 キャップ 3/8 インチねじ込み 316 ステンレス鋼
¥1,366 /単価