KERN AND SOHN HCB シリーズ ハンギング スケール
形式 | モデル | ハウジングの寸法 | ハウジングの長さ | 直線性 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HCB20K10 | 82 X 43 X 153ミリメートル | 43 mm | +/- 20g | ¥23,367 | |
B | HCB100K200 | 82 X 43 X 153ミリメートル | 43 mm | ±0.4kg | ¥21,420 | |
C | HCB200K100 | 82 X 43 X 153ミリメートル | 43 mm | ±0.2kg | ¥25,314 | |
D | HCB50K100 | 82 X 43 X 153ミリメートル | 43 mm | ±0.2kg | ¥19,472 | |
E | HCB 0.5T-3 | 82 X 43 X 153ミリメートル | 43 mm | ±2kg | ¥41,866 | |
F | HCB200K500 | 82 X 43 X 153ミリメートル | 43 mm | ±1kg | ¥20,446 | |
G | HCB50K20 | 82 X 43 X 153ミリメートル | 43 mm | ±0.04kg | ¥25,314 | |
H | HCB99K50 | 82 X 43 X 153ミリメートル | 43 mm | ±0.1kg | ¥21,420 | |
I | HCB 1T-3 | 82 X 48 X 153ミリメートル | 48 mm | ±4kg | ¥54,523 |
HCBシリーズ ハンギングスケール
Kern & Sohn ハンギング HCB シリーズ ハンギング スケールは、農業、漁業、製造、物流などの業界で浮遊質量を正確に測定するのに最適です。 これらの吊り下げスケールは、読みやすい LCD スクリーンと、頭の低いスペースでの保管に便利な 153 mm のハウジング高さを備えています。 これらの吊り下げ秤は、最大周囲湿度 80%、周囲温度 35℃の環境で動作できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ピペット
- ストックカート
- 換気されていない屋根の縁石
- AC電流ラインスプリッター
- 一時的な緊急避難所
- 機械切削工具
- ボルト
- HVAC制御
- データ記録
- ワイヤークロス
- CONDOR 防振手袋、ピッグスキンレザーパーム
- KIPP 1 / 4-20ネジサイズテンションレバー
- DAYTON ベルト駆動の管軸ファン、ブレード直径 21 インチ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 病院グレードのデュプレックス レセプタクル、2 極、20A、125V
- CHAINFLEX CF6制御ケーブル、最大9アンペア
- THOMAS & BETTS HS16シリーズシュリンクチューブ
- MASTER MAGNETICS 磁気テープ ディスペンサー リフィル ロール
- LINN GEAR タイプBスプロケット、160チェーン
- MEMPHIS GLOVE 忍者珊瑚軍手
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ MSFS単減速改造ウォーム減速機