DAYTON ベルト駆動管軸流ファン、ブレード直径 21 インチ
形式 | モデル | Hz | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | 最大BHP | モーターエンクロージャー | モーターHP | モーターRPM | モータータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3NXF4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥320,022 | |
B | 7AF61 | 50/60 | 3522 | 3106 | 0.18 | 完全密閉型ファン冷却 | 1/3 | 1725 | 3-Phase | ¥398,301 | |
B | 7AF62 | 50/60 | 3522 | 3106 | 0.18 | 完全密閉型非換気 | 1/3 | 1725 | 危険な場所、3相 | ¥437,722 | |
B | 7AF60 | 50/60 | 4733 | 4438 | 0.45 | 完全密閉型ファン冷却 | 3/4 | 1725 | 危険な場所、3相 | ¥437,631 | |
B | 7AF59 | 50/60 | 4733 | 4438 | 0.45 | 完全密閉型ファン冷却 | 3/4 | 1725 | 3-Phase | ¥417,466 | |
B | 7AF57 | 50/60 | 4042 | 3689 | 0.26 | 完全密閉型ファン冷却 | 1/2 | 1725 | 3-Phase | ¥402,982 | |
B | 7AF58 | 50/60 | 4042 | 3689 | 0.26 | 完全密閉型ファン冷却 | 1/2 | 1725 | 危険な場所、3相 | ¥447,610 | |
B | 7AF63 | 60 | 5407 | 5154 | 0.67 | 完全密閉型ファン冷却 | 1 | 1740 | 3-Phase | ¥477,383 | |
B | 7AH41 | 60 | 5407 | 5154 | 0.67 | 完全密閉型ファン冷却 | 1 | 1725 | コンデンサの始動、コンデンサの実行、危険な場所 | ¥442,937 | |
B | 7AH40 | 60 | 4733 | 4438 | 0.45 | 完全密閉型ファン冷却 | 3/4 | 1725 | コンデンサの始動、危険な場所 | ¥443,287 | |
B | 7AH39 | 60 | 4042 | 3689 | 0.26 | 完全密閉型ファン冷却 | 1/2 | 1725 | コンデンサの始動、危険な場所 | ¥430,293 | |
B | 7AH36 | 60 | 5407 | 5154 | 0.67 | 完全密閉型ファン冷却 | 1 | 1725 | コンデンサスタート | ¥436,615 | |
B | 7AH35 | 60 | 4733 | 4438 | 0.45 | 完全密閉型ファン冷却 | 3/4 | 1725 | コンデンサスタート | ¥436,385 | |
B | 7AH34 | 60 | 4042 | 3689 | 0.26 | 完全密閉型ファン冷却 | 1/2 | 1725 | 分割フェーズ | ¥401,333 | |
B | 7AH33 | 60 | 3522 | 3106 | 0.18 | 完全密閉型ファン冷却 | 1/3 | 1725 | 分割フェーズ | ¥372,385 | |
B | 7AF65 | 60 | 6564 | 6357 | 1.20 | 完全密閉型ファン冷却 | 1.5 | 1730 | 3-Phase | ¥489,132 | |
B | 7AH38 | 60 | 3522 | 3106 | 0.18 | 完全密閉型ファン冷却 | 1/3 | 1725 | コンデンサの始動、危険な場所 | ¥420,592 | |
B | 7AH42 | 60 | 6564 | 6357 | 1.20 | 完全密閉型ファン冷却 | 1.5 | 1725 | コンデンサの始動、コンデンサの実行、危険な場所 | ¥489,532 | |
B | 7AH37 | 60 | 6564 | 6357 | 1.20 | 完全密閉型ファン冷却 | 1.5 | 1725 | コンデンサスタート、コンデンサラン | ¥518,287 | |
B | 7AF64 | 60 | 5407 | 5154 | 0.67 | 完全密閉型ファン冷却 | 1 | 1730 | 危険な場所、3相 | ¥545,440 |
ベルト駆動の管軸ファン、ブレード直径 21 インチ
Dayton のベルト駆動のチューブアキシャル ファンは垂直または水平に取り付けられ、塗料スプレー ブース、洗浄タンク、混合室の通気口の内側から外側に臭気、湿気、煙霧を排出します。 これらのチューブ軸流ファンは、ファンの効率を向上させるためにハウジングとブレードの間にわずかな隙間を持つ円筒状のチューブ状構造の中にディスク型のホイールまたはプロペラが含まれているのが特徴です。 焼き付けエナメル塗装仕上げのスチール製ハウジング、完全密閉型ファン冷却モーターエンクロージャ、防錆と構造強度を高めるアルミニウム製プロペラを備えています。 ベルトドライブファンは、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転速度の柔軟性が高くなります。 一部のモデルには、特定のアプリケーションに応じてファンをカスタマイズするためのドライブ パッケージが付属しません。 6 ~ 989 rpm の範囲のファン速度で利用できる、これらの 1843 ブレードのチューブ排気ファンの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハンドリーマー
- ロードバインダー
- フィルターメディアパッド
- フロアマウント防振装置
- スプリットフランジキット
- 空気圧ホース
- 油圧ホース
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- モバイルビンカートとワークステーション
- TEST PRODUCTS INTL. 表面温度プローブ
- GROUT-AIDE ポンプアクションマーカー
- APPLETON ELECTRIC 84ワットの照明器具
- NOTRAX リブアンドロールESDファインリブマット
- PASS AND SEYMOUR LSシリーズファン速度制御
- MERSEN FERRAZ A2Yシリーズヒューズ
- LOVEJOY HDタイプ ユニバーサルジョイント キー溝なし インチ穴
- GOLDENROD 産業用ポンプオイラーズ
- EATON コメット シリーズ 拡散反射型直角ビューイング光電センサ
- Arrow Pneumatics R39 シリーズ レギュレータ、高流量