DAYTON ドライブパッケージ付き7AF62チューブ軸流ファン230 / 460V
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
アイテム価格 | チューブアキシャルファン |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブレード径 | 21 " |
ブレード材質 | アルミニウム |
ボルトサークル径 | 22.5 " |
CFM @ 0.000インチSP | 3522 |
CFM @ 0.125インチSP | 3106 |
ディメンションA | 23.875 " |
寸法B | 16.75 " |
ディメンションC | 21.5 " |
外形寸法D | 18 " |
寸法E | 7 / 16 " |
ドライブの種類 | ベルト |
ファンRPM | 989 |
全負荷アンペア | 1.2/0.6 |
高さ | 28 11 / 16 " |
ハウジング径マウント付きフランジ | 23-7 / 8」 |
ハウジング径Mtgなしフランジ | 21-1 / 4」 |
ハウジング仕上げ | 焼付けエナメル |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 50/60 |
入口径 | 21.5 " |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大BHP | 0.18 |
最大深さ | 18 " |
最大入口温度 | 200度F |
最大モーターの高さ | 10 " |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型非換気 |
モーターHP | 1/3 |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | 危険な場所、3相 |
取り付け位置 | 水平/垂直 |
ブレードの数 | 6 |
アウトレット径 | 21.5 " |
相 | 3 |
軸径 | 1" |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 18.4 |
電圧 | 230/460 |
幅(Width) | 23.88 " |
船の重量(kg) | 45.86 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414510010 |
原産国 | US |
モデル | Hz | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | 最大BHP | モーターエンクロージャー | モーターHP | モーターRPM | モータータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3NXF4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥320,022 | |
7AF57 | 50/60 | 4042 | 3689 | 0.26 | 完全密閉型ファン冷却 | 1/2 | 1725 | 3-Phase | ¥402,982 | |
7AF58 | 50/60 | 4042 | 3689 | 0.26 | 完全密閉型ファン冷却 | 1/2 | 1725 | 危険な場所、3相 | ¥447,610 | |
7AF59 | 50/60 | 4733 | 4438 | 0.45 | 完全密閉型ファン冷却 | 3/4 | 1725 | 3-Phase | ¥417,466 | |
7AF60 | 50/60 | 4733 | 4438 | 0.45 | 完全密閉型ファン冷却 | 3/4 | 1725 | 危険な場所、3相 | ¥437,631 | |
7AF61 | 50/60 | 3522 | 3106 | 0.18 | 完全密閉型ファン冷却 | 1/3 | 1725 | 3-Phase | ¥398,301 | |
7AF63 | 60 | 5407 | 5154 | 0.67 | 完全密閉型ファン冷却 | 1 | 1740 | 3-Phase | ¥477,383 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。