入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンギングバランス |
電池 | 3×1.5V単XNUMX形 |
バッテリバックアップ | 300の時間。 |
ケース幅 | 82 mm |
桁サイズ | 12 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
ハウジングの寸法 | 82 X 43 X 153ミリメートル |
住宅の高さ | 153 mm |
ハウジングの長さ | 43 mm |
直線性 | ±2kg |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 35度C |
最小周りの派遣社員。 | 5度C |
製品データシート | kern-and-sohn-hcb-0-5t-3.pdf |
読みやすさ | 1000g |
再現性 | 1Kg |
整定時間 | 2秒。 |
Units | kg、ポンド、N |
秤量 | 500kg |
船の重量(kg) | 0.98 |
船高(cm) | 8.6 |
船の長さ(cm) | 21.5 |
船幅(cm) | 15.2 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | ハウジングの寸法 | ハウジングの長さ | 直線性 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HCB100K200 | 82 X 43 X 153ミリメートル | 43 mm | ±0.4kg | ¥21,420 | ||
HCB 1T-3 | 82 X 48 X 153ミリメートル | 48 mm | ±4kg | ¥54,523 | ||
HCB200K100 | 82 X 43 X 153ミリメートル | 43 mm | ±0.2kg | ¥25,314 | ||
HCB200K500 | 82 X 43 X 153ミリメートル | 43 mm | ±1kg | ¥20,446 | ||
HCB20K10 | 82 X 43 X 153ミリメートル | 43 mm | +/- 20g | ¥23,367 | ||
HCB50K100 | 82 X 43 X 153ミリメートル | 43 mm | ±0.2kg | ¥19,472 | ||
HCB50K20 | 82 X 43 X 153ミリメートル | 43 mm | ±0.04kg | ¥25,314 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。