MAUDLIN PRODUCTS MSH8-FKスロット付きシムの品揃えステンレス鋼H-8x8インチ52個
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
アイテム価格 | スロットシムの品揃え |
ボルトサイズ | 2" |
長さ | 8" |
材料 | 300シリーズステンレス鋼 |
個数 | 52 |
サイズ | H-8 X 8 " |
スロットの深さ | 6" |
スロット幅 | 2.5 " |
厚さの範囲(インチ) | 0.001 - 0.125 |
タイプ | タブなし |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 18.4 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 51.82 |
船幅(cm) | 31.5 |
HSコード | 7326190080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | ボルトサイズ | 長さ | 幅(Width) | 材料 | 個数 | サイズ | スロットの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA2-FK | タブ付き | 1 / 2 " | 2" | 2" | 300シリーズステンレス鋼 | 260 | A-2 X 2 " | 1-9 / 32」 | ¥106,562 | ||
MSB3-FK | タブ付き | 5 / 8 " | 3" | 3" | 300シリーズステンレス鋼 | 260 | B-3 X 3 " | 2.125 " | ¥140,556 | ||
MSC4-FK | タブ付き | 7 / 8 " | 4" | 4" | 300シリーズステンレス鋼 | 260 | C-4 X 4 " | 2.75 " | ¥202,572 | ||
MSD5-FK | タブ付き | 1.25 " | 5" | 5" | 300シリーズステンレス鋼 | 260 | D-5 X 5 " | 3.625 " | ¥276,581 | ||
MSE6-FK | タブなし | 1.625 " | 6" | 6ft。 | 300シリーズステンレス鋼 | 52 | E-6 X 6 " | 4" | ¥148,057 | ||
MSA2-CK | タブ付き | 1 / 2 " | 2" | 2" | 300シリーズステンレス鋼 | 130 | A-2 X 2 " | 1-9 / 32」 | ¥63,050 | ||
MSB3-CK | タブ付き | 5 / 8 " | 3" | 3" | 300シリーズステンレス鋼 | 130 | B-3 X 3 " | 2.125 " | ¥82,301 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。