入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | |
色 | 青 |
内部径 | 2-5 / 16」 |
材料 | ニトリルバインダーを使用したアラミド繊維 |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
金属検出可能 | 有り |
外径 | 4.125 " |
パイプサイズ | 2" |
温度。 範囲 | -100〜700度 |
厚さ | 1 / 16 " |
タイプ | リング |
船の重量(kg) | 0.69 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 4016935010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。