MONOPRICE 光ファイバーパッチケーブル
形式 | モデル | コネクタ タイプ | ジャケットカラー | 長さ | シングルモード/マルチモード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7623 | LC / LC | アクア | 20m | マルチモード | ¥11,477 | |
B | 4834 | LC / LC | オレンジ | 15m | マルチモード | - | 見積依頼
|
C | 3651 | LC / LC | イエロー | 5m | 単一モード | ¥7,235 | |
D | 7622 | LC / LC | アクア | 15m | マルチモード | ¥11,226 | |
E | 6388 | LC / LC | アクア | 5m | マルチモード | ¥7,235 | |
F | 6385 | LC / LC | アクア | 1" | マルチモード | ¥5,363 | |
G | 6203 | LC / LC | オレンジ | 2m | マルチモード | - | 見積依頼
|
H | 6202 | LC / LC | オレンジ | 1" | マルチモード | ¥6,600 | |
I | 7625 | LC / LC | アクア | 30m | マルチモード | ¥17,709 | |
J | 6201 | LC / LC | イエロー | 2m | 単一モード | ¥6,400 | |
K | 5217 | LC / LC | イエロー | 1" | 単一モード | ¥5,988 | |
L | 6389 | LC / LC | アクア | 10m | マルチモード | ¥9,811 | |
M | 6387 | LC / LC | アクア | 3m | マルチモード | ¥5,735 | |
N | 6386 | LC / LC | アクア | 2m | マルチモード | ¥5,695 | |
O | 6262 | LC / LC | イエロー | 1" | 単一モード | ¥5,212 | |
P | 2616 | LC / LC | オレンジ | 1" | マルチモード | ¥5,042 | |
Q | 2617 | LC / LC | オレンジ | 2m | マルチモード | ¥5,212 | |
R | 7627 | LC / LC | アクア | 40m | マルチモード | ¥21,853 | |
S | 7628 | LC / LC | イエロー | 10m | 単一モード | ¥9,233 | |
T | 5220 | LC/LC、シングルモード | イエロー | 3m | 単一モード | ¥6,319 | |
U | 4899 | LC / SC | イエロー | 10m | 単一モード | - | 見積依頼
|
V | 6391 | LC / SC | アクア | 2m | マルチモード | ¥5,280 | |
W | 6390 | LC / SC | アクア | 1" | マルチモード | - | 見積依頼
|
X | 2626 | LC / SC | オレンジ | 1" | マルチモード | ¥4,811 | |
Y | 2627 | LC / SC | オレンジ | 2m | マルチモード | ¥4,621 | |
Z | 2628 | LC / SC | オレンジ | 3m | マルチモード | ¥6,277 | |
A1 | 2630 | LC / SC | オレンジ | 10m | マルチモード | ¥9,435 | |
B1 | 2629 | LC / SC | オレンジ | 5m | マルチモード | ¥6,387 | |
C1 | 4898 | LC / SC | イエロー | 5m | 単一モード | - | 見積依頼
|
D1 | 6842 | LC / ST | イエロー | 5m | 単一モード | ¥6,961 | |
E1 | 2623 | LC / ST | オレンジ | 3m | マルチモード | - | 見積依頼
|
F1 | 6395 | LC / ST | アクア | 1" | マルチモード | ¥4,621 | |
G1 | 2622 | LC / ST | オレンジ | 2m | マルチモード | ¥5,446 | |
H1 | 2624 | LC / ST | オレンジ | 5m | マルチモード | - | 見積依頼
|
I1 | 2621 | LC / ST | オレンジ | 1" | マルチモード | - | 見積依頼
|
J1 | 2625 | LC / ST | オレンジ | 10m | マルチモード | - | 見積依頼
|
K1 | 4628 | SC / SC | イエロー | 2m | 単一モード | ¥5,146 | |
L1 | 6843 | SC / SC | イエロー | 1" | 単一モード | ¥4,075 | |
M1 | 2611 | SC / SC | オレンジ | 1" | マルチモード | ¥4,398 | |
N1 | 6844 | SC / ST | イエロー | 1" | 単一モード | ¥4,033 | |
O1 | 2608 | ST/SC | オレンジ | 3m | マルチモード | - | 見積依頼
|
P1 | 2607 | ST/SC | オレンジ | 2m | マルチモード | - | 見積依頼
|
Q1 | 2606 | ST/SC | オレンジ | 1" | マルチモード | ¥3,614 | |
R1 | 2602 | ST/ST | オレンジ | 2m | マルチモード | ¥4,154 | |
S1 | 6412 | ST/ST | アクア | 3m | マルチモード | - | 見積依頼
|
T1 | 2605 | ST/ST | オレンジ | 10m | マルチモード | ¥7,732 | |
U1 | 6410 | ST/ST | アクア | 1" | マルチモード | ¥4,398 | |
V1 | 6845 | ST/ST | イエロー | 1" | 単一モード | ¥3,950 | |
W1 | 2601 | ST/ST | オレンジ | 1" | マルチモード | ¥3,542 | |
X1 | 6411 | ST/ST | アクア | 2m | マルチモード | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 住宅用ウォールマウントファン
- 指サック
- ベルト駆動のチューブアキシャルファン
- ツイストロックデバイスアクセサリ
- 閉所での三脚
- ポンプモーター
- ラバー
- 緊急時への備え
- セキュリティアラームと警告
- マニュアル
- TELEMECANIQUE SENSORS 1NO / 1NC、ヘビーデューティーリミットスイッチ
- POST GUARD フレキシブルサインポスト、亜鉛メッキ鋼
- APPROVED VENDOR ページングスピーカータン
- HOFFMAN 半導体ヒーター
- SPEARS VALVES PVC TrueUnionダイヤフラムバルブボックススケジュール80xスケジュール40、EPDM
- SPEARS VALVES CPVCボールチェックバルブ、ソケットエンド、FKM
- EATON D6シリーズ汎用リレー
- DEWALT 金属切断用丸鋸刃
- SCOTSMAN アイスメーカー