定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MONOPRICE 2606 光ファイバーパッチケーブル St/sc 1m | AA6JTJ 14C128

MONOPRICE 2606 光ファイバーパッチケーブル St/sc 1m

在庫あり
アイテム: AA6JTJ モデル:2606相互参照:14C128

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,614 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item光ファイバーパッチケーブル
減衰比10GB
バンド幅10GB
クラッド寸法125ミクロンm
コネクタ タイプST/SC
コア寸法62.5
ジャケットカラーオレンジ
ジャケットタイプPVC
長さ1"
シンプレックス/デュプレックス/マルチファイバーデュプレックス
シングルモード/マルチモードマルチモード

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)1.02
船の長さ(cm)14.22
船幅(cm)14.22
HSコード8544700000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルコネクタ タイプジャケットカラー長さシングルモード/マルチモード価格
MONOPRICE 2616 光ファイバーパッチケーブル Lc/lc 1m | AA6DDL 13U421 2616LC / LCオレンジ1"マルチモード¥3,856
MONOPRICE 2617 光ファイバーパッチケーブル Lc/lc 2m | AA6DDM 13U422 2617LC / LCオレンジ2mマルチモード¥3,986
MONOPRICE 4834 光ファイバーパッチケーブル Lc/lc 15m | AA6DDN 13U426 4834LC / LCオレンジ15mマルチモード-
見積依頼
MONOPRICE 2621 光ファイバーパッチケーブル Lc/st 1m | AA6DDP 13U427 2621LC / STオレンジ1"マルチモード-
見積依頼
MONOPRICE2622光ファイバーパッチケーブルLc / st 2m | AA6DDQ 13U428 2622LC / STオレンジ2mマルチモード¥5,446
MONOPRICE 2623 光ファイバーパッチケーブル Lc/st 3m | AA6DDR 13U429 2623LC / STオレンジ3mマルチモード-
見積依頼
MONOPRICE 2624 光ファイバー パッチ ケーブル Lc/st 5m | AA6DDT 13U430 2624LC / STオレンジ5mマルチモード-
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MONOPRICE 2606 光ファイバーパッチケーブル St/sc 1m
¥3,614 /単価