入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 流量計レギュレーター |
本体径 | 1.5 |
CGA接続インレット | CGA 580 |
CGA接続コンセント | 5/8 "-18(f) |
シリンダーガス | アルゴンとCO2フローチューブのデュアルキャリブレーション |
発送先 | 0-70 |
供給圧力範囲 | 20-3000 PSI |
注ぐ速さ | 0-70SCFH |
ガスサービス | アルゴン、二酸化炭素 |
ゲージサイズ | 1.5 |
ゲージ供給圧力 | 4000 psig |
入口接続 | CGA-580 |
最大入口圧力 | 4000 PSI |
コンセント接続 | 5/8 "-18(f) |
全体の長さ(Overall Length) | 6 |
圧力定格 | 4000 psig |
タイプ | 流量計 |
船の重量(kg) | 1.73 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 9026104000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | ダイヤフラム素材 | 本体径 | ボディ材質 | ガスサービス | ゲージ供給圧力 | 入口接続 | インレットゲージ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301-AR60-580 | フローゲージレギュレーター | - | - | 鋼 | アルゴン | 0-60CFH | CGA-580 | 0から4000へのpsi | ¥48,399 | ||
301-CD60-320 | フローゲージレギュレーター | - | - | 鋼 | 二酸化炭素 | 0-60CFH | CGA-320 | 0から4000へのpsi | ¥49,310 | ||
25-15C-300 | ガスレギュレータ | 繊維強化ネオプレン | 2.75 " | 鍛造真鍮 | アセチレン | 30 | CGA-300 | 400のプサイ | ¥49,544 | ||
25-15C-510 | ガスレギュレータ | 繊維強化ネオプレン | 2.75 " | 鍛造真鍮 | アセチレン | 30 | CGA-510 | 400のプサイ | ¥49,922 | ||
25-50C-510P | ガスレギュレータ | 繊維強化ネオプレン | 2.75 " | 鍛造真鍮 | - | 60 | CGA-510P | 400のプサイ | ¥59,893 | ||
25GX-145 | ガスレギュレータ | 繊維強化ネオプレン | 2.75 " | 鍛造真鍮 | 酸素 | 150 | CGA-540 | 4000のプサイ | ¥52,844 | ||
25GX-500-580 | ガスレギュレータ | 繊維強化ネオプレン | 2.75 " | 鍛造真鍮 | アルゴン、ヘリウム、窒素 | 1000 | CGA-580 | 4000のプサイ | ¥69,795 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。