ステイシルブ黒ろう用フラックス
このフラックスは、銀ろう付けに使用される汎用の高温ペースト状フラックスです。 これは、材料が急速に局所的に加熱される場合や、ろう付け時間が長くなる場合の用途向けに特別に設計されています。 ろう付け温度に達購入に進む透明になり、ワイヤーをろう付けする適切な時間を示します。 乾燥後、フラックス残留物は熱湯ですすぐだけで除去できます。 このペーストは、ステンレス鋼、カーバイド、および長時間の加熱サイクルを伴う重量部品に使用できます。
1980 年以来、Harris Welding Supplies は幅広い溶接装置、付属品、消耗品を製造してきました。 これらは、建設、製造、輸送、エネルギーと公共事業、製造と金属加工、メンテナンスと修理に最適です。 続きを読む
同社の幅広い製品ラインには、溶接機、溶接ガンとトーチ、プラズマ カッター、ガス機器、溶接ヘルメット、保護具、溶加材、および関連アクセサリが含まれます。 ハリス 流量計/レギュレーター は、ガス流量の調整と流量測定の 1 つの機能を備えた複合デバイスです。 これらは、ガス流中に存在する不純物を捕捉しながらガス漏れの可能性を最小限に抑える内部フィルターを備えた一体型カプセル化シート設計を特徴としています。 さらにネオプレン ダイヤフラムと統合されているため、圧力制御が向上し、指先制御付きの高感度ニードル バルブにより高精度の流量設定が可能です。 これらのシングルステージデバイスは、1 つの測定値を同時に表示する 2-XNUMX/XNUMX インチのスチール製デュアルスケールゲージを備えており、二酸化炭素やアルゴンなどのガスと互換性があります。 ブランドの カッティングのヒント 高速切断用途で機械切断トーチと併用するように設計されています。 これらは、入熱を抑えながら切り口を最大化し、高品質の切断を実現する 1 ピース設計を特徴としています。 これらのユニットは、簡単に識別できるようにモデル番号とチップサイズが刻印されたクロムメッキ真鍮の外殻を備えています。 これらのチップは、天然ガス、プロパン、MAPP (メチルアセチレン-プロパジエン プロパン) などの燃料に最適で、5 ~ XNUMX インチの範囲のサイズが用意されています。
Harris MPN は、レギュレータおよび切断トーチの同等の Uniweld および Miller-Smith Equipment モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のハリス製品が入手可能です。
これらのハリスの製品は、小さいサイズから大きいサイズまであります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
このクラシックなキットには、快適なグリップのための三角形のチューブ設計と、水平または水平方向に正確な直線切断を行うための 90 度のヘッド角度を特徴とする直線切断トーチが装備されています。...続きを見る
クラシックな Port-A-Torch デラックス キットには、レギュレーター、トーチ ハンドル、ろう付けされた三角形のステンレス鋼チューブ、前折切断レバー、ソリッド ブラなどの切断アタッチメントなどの機器が含まれています。...続きを見る
Ironworker コンビネーション溶接 & 切断キットは、ろう付け、溶接、加熱用途を行うために、あらゆる燃料ガス/アセチレンで使用できるように設計されています。 大きくて読みやすいディジタルゲージが特徴です。...続きを見る
このフラックスは、銀ろう付けに使用される汎用の高温ペースト状フラックスです。 これは、材料が急速に局所的に加熱される場合や、ろう付け時間が長くなる場合の用途向けに特別に設計されています。 ろう付け温度に達購入に進む透明になり、ワイヤーをろう付けする適切な時間を示します。 乾燥後、フラックス残留物は熱湯ですすぐだけで除去できます。 このペーストは、ステンレス鋼、カーバイド、および長時間の加熱サイクルを伴う重量部品に使用できます。
Harris コンビネーション流量計/レギュレータは、ゲージ面と調整ノブが上向きまたは下向きに垂直に配置された状態で垂直に取り付ける必要があります。 この向きは、スペースが限られている用途に役立ちます。
切断トーチを使用して材料を切断購入に進む、材料が通過購入に進むきに少量の材料が除去されます。 この除去された材料の幅、または切断トーチによって作成されるギャップは、カーフとして知られています。 切り溝の幅は、切断トーチの種類と厚さ、切断される材料、使用される切断技術によって異なります。 たとえば、切り口が狭いほど、除去される材料が減り、無駄が最小限に抑えられるため、より正確で効率的な切断が行われることを示します。
フラッシュガード逆止弁の動作は、フレームアレスタ、逆止弁、サーマルカットオフバルブなどの機構の組み合わせに基づいています。 フレームアレスタは炎や火花がバルブを通って伝播するのを防ぎ、逆止弁はガスの逆流を防ぎます。 逆火が発生購入に進む、サーマルカットオフバルブが作動してガスの流れを遮断し、火炎がラインに継続するのを防ぎます。