HARRISガス切り替えシステム
Harris ガス切り替えシステムは、研究システム、プロセス分析装置、ガスクロマトグラフィー、および排出監視システムを汚染から保護します。
形式 | モデル | CGA接続インレット | シリンダーガス | ガスサービス | 入口接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KH2000 | 320 | CO2 | 二酸化炭素 | CGA-320 | ¥411,776 | |
B | KH2001 | 346 | 医療用エア | 医療用エア | CGA-346 | ¥384,620 | |
C | KH2002 | 350 | H2 | 水素 | CGA-350 | ¥398,562 | |
C | KH2003 | 540 | O2 | 酸素 | CGA-540 | ¥401,253 | |
C | KH2004 | 580 | Ar / N2 / He | アルゴン、ヘリウム、窒素 | CGA-580 | ¥411,125 |
動作メカニズム
- 各ガス源には、ガスの圧力を安全で使用可能なレベルまで下げる圧力調整器が付いています。
- 切り替えマニホールドは、ソースからアプリケーションへのガスの流れを制御する一連のバルブとセンサーで構成されます。
- 圧力センサーがシステムに取り付けられ、各ソースとマニホールド内のガスの圧力を監視します。
- 一次ソース内のガス圧力が特定のレベルを下回ると、システムの圧力センサーが圧力低下を検出します。
- システムの制御ロジックは自動的にバルブを切り替え、二次ソースからのガスの流れを許可します。
- 二次ソースが作動購入に進む、圧力センサーは両方のソースからのガス圧力を監視し続けます。
- 一次ソースの圧力が回復購入に進む、システムは自動的に一次ソースに戻ります。
特徴
- Harris ガス切り替えシステムを使用購入に進む、オペレーターは操作やガスの流れを停止することなく、プライマリ シリンダーからバックアップ シリンダーに切り替えることができます。
- ダイヤフラムはガスの放出や拡散による汚染を排除します。
- これらのガス切り替えシステムは、耐食性のためにクロムメッキで覆われた真鍮製の本体を備えています。
よくある質問
ガス切り替えシステムを維持するにはどうすればよいですか?
システムに漏れがないか確認し、摩耗した部品を交換し、フィルターを清掃し、圧力センサーを校正し、システムの機能をテストします。
ガス切り替えシステムが安全に使用できることを確認するにはどうすればよいですか?
システムに漏れがないか定期的に検査し、システムが適切に接地され、換気の良い場所に設置されていることを確認し、資格のある担当者によってシステムの保守と保守が行われていることを確認してください。
自分の用途に適したガス切り替えシステムを選択するにはどうすればよいですか?
使用するガスの種類、必要な流量と圧力範囲、ガス源の数などの要素を考慮してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 付属の空気呼吸器
- 分光光度計
- ストロボライトと点滅ライト
- 液面計
- ゴミ袋と缶ライナーの付属品
- ロックシステム
- 温水循環ポンプ
- 手袋と手の保護具
- フードサービス調理器具と準備
- マリンポンプとRVポンプ
- OSG S125ショートプロジェクションパイプタップ
- TEMPCO フィン付きストリップヒーター、240Vボルト
- SPEAKMAN リオシリーズ
- SUPER-STRUT レースウェイエンドキャップ
- ANVIL エキセントリックスレッドスエージニップル
- SPEARS VALVES CPVC Y ストレーナ、トゥルーユニオン SR ネジ端、FKM スクリーン
- EATON 2046シリーズ ストレートアダプター
- MARTIN SPROCKET C 従来8溝ストックQDシーブ
- Stafford Mfg ソリューション シリーズ、フェース マウント シャフト カラー
- Stafford Mfg ソリューション シリーズ、カスタマイズ可能なワンピース スプリット カップリング