EATON XT IEC シリーズ コントロール リレー
Eaton XT IEC シリーズ制御リレーは、負荷をリモートで切り替えるためのモーター、発電所、電源システム、トランジスタを備えた磁気デバイスです。 これらの単相ユニットは、0.3% の精度で変圧器に電流を流します。
よくある質問
これらのリレーにはどのような種類の接点がありますか?
Eaton 制御リレーには、XNUMX つの NO または NC タイプの電気接点が含まれています。
ノーマルクローズ (NC) リレー接点とノーマルオープン (NO) リレー接点の違いは何ですか?
ノーマルオープン接点は、コイルに電力が供給されていないときに開き、コイルに電力が供給されているときに閉じます。 通常閉接点は、コイルが非通電の場合に閉じ、コイルが通電されると開きます。
コンタクタに対するリレーの利点は何ですか?
リレーはコンタクタよりも高い負荷を処理できます。
リレーは何回路まで制御できますか?
リレーは同時に最大 XNUMX つの回路を制御できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 耐薬品性の使い捨てつなぎ服
- 風速モニターアクセサリー
- 鋲打銃と銃キット
- クイックコネクトガスカップリング
- バッテリーおよびケーブルコネクタ
- コンジットとアクセサリー
- トランスフォーマー
- ワイヤーとケーブル
- 油圧ツール
- ワイヤークロス
- E JAMES & CO ゴムストリップ、耐摩耗性、40A
- WESCO ダイハンドラー
- DAZOR デュアルチューブCFL18W
- LISLE 自動車用ファンネル
- MARTINS INDUSTRIES スチールタイヤディスプレイラック
- GENERAL PIPE CLEANERS 強力サイドカッター
- VERMONT GAGE プラススチールクラスZz標準ピンゲージ、メートル法キャビネット
- EATON バリアキット
- ULLMAN DEVICES 磁気ピックアップツール
- ZURN 床排水格子