HARRIS レギュレータ
フローゲージレギュレーター
ハリスレギュレーターは、TIGおよびMIG溶接アプリケーション中にCO2またはアルゴンでガス流量とシールドガスを正確に測定するように設計されています。 これらの流量計レギュレーターは、正確な測定のために読みやすいマーキングが付いた大きなダイヤルを備えています。 選択されたモデルは、PTFEテフロンシートと内部フィルターを備えたワンピースのカプセル化されたシート設計で、それぞれ漏れのない操作と汚染のない出力を実現します。 これらのゲージは、真ちゅう/鋼/鍛造真ちゅう/ SS構造で、流れる媒体に対する損傷を防ぎ、中型から大型の操作に最適です。 500〜4000psiの範囲の入口圧力で利用可能な幅広いレギュレーターから選択します。 Raptor Supplies.
ハリスレギュレーターは、TIGおよびMIG溶接アプリケーション中にCO2またはアルゴンでガス流量とシールドガスを正確に測定するように設計されています。 これらの流量計レギュレーターは、正確な測定のために読みやすいマーキングが付いた大きなダイヤルを備えています。 選択されたモデルは、PTFEテフロンシートと内部フィルターを備えたワンピースのカプセル化されたシート設計で、それぞれ漏れのない操作と汚染のない出力を実現します。 これらのゲージは、真ちゅう/鋼/鍛造真ちゅう/ SS構造で、流れる媒体に対する損傷を防ぎ、中型から大型の操作に最適です。 500〜4000psiの範囲の入口圧力で利用可能な幅広いレギュレーターから選択します。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | アイテム価格 | ダイヤフラム素材 | 本体径 | ボディ材質 | ガスサービス | ゲージ供給圧力 | 入口接続 | インレットゲージ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 301-AR60-580 | ¥48,399 | |||||||||
A | 301-CD60-320 | ¥49,310 | |||||||||
B | 3100211 | ¥75,694 | |||||||||
C | 425-125-320 | ¥59,466 | |||||||||
C | 425-125-580 | ¥63,539 | |||||||||
D | 25-50C-510P | ¥59,893 | |||||||||
E | 25-15C-510 | ¥49,922 | |||||||||
F | 330-125-580 | ¥113,262 | |||||||||
C | 425-15-510 | ¥59,368 | |||||||||
C | 425-50-540 | ¥58,953 | |||||||||
C | 425-15-300 | ¥57,262 | |||||||||
F | 330-125-320 | ¥110,712 | |||||||||
C | 425-200-540 | ¥60,067 | |||||||||
C | 425-200-580 | ¥59,744 | |||||||||
C | 425-200-346 | ¥60,190 | |||||||||
C | 425-125-346 | ¥59,684 | |||||||||
C | 425-125-540 | ¥60,709 | |||||||||
E | 25GX-145 | ¥52,844 | |||||||||
D | 25-15C-300 | ¥49,544 | |||||||||
F | 330-500-580 | ¥126,847 | |||||||||
G | 25GX-500-580 | ¥69,795 | |||||||||
H | KH1147 | ¥282,795 |
形式 | モデル | 供給圧力範囲 | ガスサービス | ゲージ供給圧力 | コンセント接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 447NC-15-CL | ¥84,908 | |||||
A | 447-NC-15CR | ¥92,622 | |||||
A | 447-50-CR | ¥89,082 | |||||
A | 447-50-CL | ¥82,851 | |||||
A | 447-125-CR | ¥86,653 | |||||
A | 447-200-CR | ¥87,244 |
流量計レギュレーター
形式 | モデル | CGA接続インレット | シリンダーガス | ガスサービス | 入口接続 | インターンシップ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 355-CD-320 | ¥64,746 | ||||||
B | 356-Ar/He-580 | ¥131,794 | ||||||
A | 355-AR-580 | ¥66,521 |
形式 | モデル | 供給圧力範囲 | ガスサービス | ゲージ供給圧力 | コンセント接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 447NC-15-1 / 4 L | ¥85,257 | |||||
A | 447-50-1 / 4 R | ¥91,130 | |||||
A | 447-50-1 / 4 RF | ¥88,655 | |||||
A | 447-50-1 / 4 L | ¥92,216 | |||||
A | 447-125-1 / 4 RF | ¥90,654 | |||||
A | 447-200-1 / 4 R | ¥95,053 |
レギュレーター取り付けステーション
特殊ガスレギュレーター
ハリスの特殊ガスレギュレーターは、金属加工や実験室でのアプリケーションでトーチを溶接および切断するための調整可能なフロー制御を提供します。 これらのガスレギュレーターは、高いガス圧に耐えるための316Lステンレス鋼/クロムメッキ真ちゅう/真ちゅう構造と、ユーザーの便宜のために大きなダイヤルと読みやすいマーキングを備えた透明なレンズゲージを備えています。 正確な圧力調整のための調整可能なハンドルが装備されています。 30〜400psiの範囲のゲージ供給圧力の幅広いガスレギュレーターから選択します。 Raptor Supplies.
ハリスの特殊ガスレギュレーターは、金属加工や実験室でのアプリケーションでトーチを溶接および切断するための調整可能なフロー制御を提供します。 これらのガスレギュレーターは、高いガス圧に耐えるための316Lステンレス鋼/クロムメッキ真ちゅう/真ちゅう構造と、ユーザーの便宜のために大きなダイヤルと読みやすいマーキングを備えた透明なレンズゲージを備えています。 正確な圧力調整のための調整可能なハンドルが装備されています。 30〜400psiの範囲のゲージ供給圧力の幅広いガスレギュレーターから選択します。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 注ぐ速さ | 本体径 | ボディ材質 | ガスサービス | ゲージ供給圧力 | 入口接続 | 材料 | 最大入口圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KH1140 | ¥166,916 | |||||||||
B | KH1125 | ¥152,111 | |||||||||
C | KH1112 | ¥70,824 | |||||||||
D | KH1114 | ¥179,095 | |||||||||
D | KH1116 | ¥181,661 | |||||||||
E | KH1118 | ¥95,117 | |||||||||
F | KH1119 | ¥106,398 | |||||||||
F | KH1120 | ¥100,903 | |||||||||
G | KH1121 | ¥140,547 | |||||||||
G | KH1122 | ¥134,892 | |||||||||
A | KH1132 | ¥137,432 | |||||||||
A | KH1141 | ¥164,445 | |||||||||
H | 7051253201 | ¥187,652 | |||||||||
I | 3000860 | ¥250,171 | |||||||||
J | 3001315 | ¥65,826 | |||||||||
K | KH1123 | ¥127,444 | |||||||||
A | KH1148 | ¥328,737 | |||||||||
A | KH1138 | ¥158,427 | |||||||||
L | 3001317 | ¥66,117 | |||||||||
M | KH1124 | ¥155,358 | |||||||||
A | KH1144 | ¥236,074 | |||||||||
A | KH1126 | ¥135,424 | |||||||||
A | KH1127 | ¥145,732 | |||||||||
A | KH1129 | ¥148,454 | |||||||||
A | KH1131 | ¥137,432 |
シールドガスキット
形式 | モデル | シリンダーガス | ガスサービス | ゲージ供給圧力 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 301AR-58010 | ¥49,123 | |||||
B | 355AR-58010 | ¥65,845 |
ガス切り替えシステム
調整可能なレギュレーター ホース キット Co2/アルゴン 580
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
K586-1 | AA4AHN | ¥113,132 |
よくある質問
ハリスレギュレーターの流量範囲は?
Harris レギュレータは、0 ~ 4500 SCFH (AIR) の範囲の流量を提供します。
フローゲージの読み方は?
流量計のボビン上部の位置からガス流量を読み取ります。 ボビン (右) ではなくボールを使用する流量計では、測定値はボールの中心から取得されます。
流量計はレギュレーターと同じですか?
レギュレーターは、容量ではなく圧力で動作します。 これは、流量を測定する場合、流量計は常にレギュレーターよりも正確であることを意味します。 流量計は、CPH および LPM の流れ用にマークされた別のガラス管が内側にある外側の管です。 チューブ内の小さなボールベアリングが流れを示します。
詳細はこちら
- ホースリール
- 詮索好きな道具
- 直線運動
- ソレノイド
- 実験器具
- 中空壁および壁板アンカー
- ハンドシンクと手洗いステーション
- フードサービスカート
- ベンチシングル出力DC電源
- 地下ユーティリティロケーター
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 交換用フィルター
- WATTS 007M1DCDAシリーズ ダブルチェック検出器逆流防止アセンブリ
- EATON HNWFシリーズ電子モールドケース遮断器 Nフレーム
- EATON コンタクトブロック
- KERN AND SOHN OZM-Sシリーズ デジタル実体顕微鏡
- SPEEDAIRE ダブルソレノイドマニホールド
- ALL MATERIAL HANDLING ブロンズブッシュと隠しトリガー付きスイベルセルフロックフック
- WEG DWB シリーズ 配線用遮断器
- CASH VALVE LS1シリーズ圧力調整器
- STEEL GRIP レガシー