入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガスレギュレータ |
ボディ材質 | 真鍮 |
体積係数 | 0.530 |
発送先 | 0〜50 scfh |
供給圧力範囲 | 0から50へのpsi |
ダイヤフラム素材 | ネオプレン |
ガスサービス | ガソリンタンク |
ゲージサイズ | 2-1 / 2」 |
ゲージ供給圧力 | 100平方フィート |
入口接続 | 1/4 "FNPT |
最大入口圧力 | 400のプサイ |
コンセント接続 | 9/16 "-18 LH |
全体の長さ(Overall Length) | 7" |
レギュレーター容量 | ヘビーデューティ |
インターンシップ | 単発講座 |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8481100090 |
原産国 | US |
モデル | 供給圧力範囲 | ガスサービス | ゲージ供給圧力 | コンセント接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
447NC-15-CL | 0から15へのpsi | ガソリンタンク | 30平方フィート | 9/16 "-18 LH | ¥84,908 | |
447-50-CR | 0から50へのpsi | 酸素 | 100平方フィート | 9/16 "-18 RH | ¥89,082 | |
447-125-CR | 0から125へのpsi | 酸素 | 200平方フィート | 9/16 "-18 RH | ¥86,653 | |
447-200-CR | 0から200へのpsi | 酸素 | 400平方フィート | 9/16 "-18 RH | ¥87,244 | |
447-NC-15CR | 0から15へのpsi | 酸素 | 30平方フィート | 9/16 "-18 RH | ¥92,622 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。