入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ニッパー |
カット | フラッシュ |
切断能力/材料 | 1 / 64〜3 / 64 "ソフト、1/16"メッドハード、1/64 "ハード |
ハンドルの色 | ブラックアンドグレー |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
ジョーベンド | 0度 |
顎の長さ | 1 / 4 " |
ジョー幅 | 23 / 64 " |
材料 | クロムバナジウム鋼 |
火花を出さない | いいえ |
鼻のタイプ | オーバル |
全体の長さ(Overall Length) | 4.75 " |
春帰り | 有り |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
先端幅 | 1 / 4 " |
定格電圧 | 未評価 |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 28.5 |
船の長さ(cm) | 2.01 |
船幅(cm) | 8.51 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | DE |
モデル | カット | 切断能力/材料 | アイテム価格 | 顎の長さ | ジョー幅 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 02 ESD | フラッシュ | 1 / 64〜1 / 16 "ソフト、1/32"メッドハード、1/64 "ハード | ESDダイアゴナルカッター | 25 / 64 " | 7 / 16 " | 5" | ¥19,218 | |
79 22 ESD | フラッシュ | 1 / 64〜1 / 32 "ソフト、1/64"メッドハード | ESDダイアゴナルカッター | 1 / 4 " | 23 / 64 " | 4.75 " | ¥16,783 | |
79 22 ESD | フラッシュ | 1 / 64〜3 / 64 "ソフト、1/32"メッドハード | ニッパー | 25 / 64 " | 7 / 16 " | 5" | ¥21,696 | |
79 32 ESD | ベヴァル | 1 / 64〜3 / 64 "ソフト、1/32"メッドハード、1/64 "ハード | ニッパー | 7 / 16 " | 7 / 16 " | 5" | ¥21,375 | |
79 42 ESD | フラッシュ | 1 / 64〜3 / 64 "ソフト、1/64"メッドハード | ニッパー | 7 / 16 " | 7 / 16 " | 5" | ¥21,604 | |
79 52 ESD | ベヴァル | 1 / 64〜3 / 64 "ソフト、1/32"メッドハード、1/64 "ハード | ESDダイアゴナルカッター | 7 / 16 " | 7 / 16 " | 5" | ¥21,451 | |
79 62 ESD | フラッシュ | 1 / 64〜3 / 64 "ソフト、1/64"メッドハード | ESDダイアゴナルカッター | 7 / 16 " | 7 / 16 " | 5" | ¥23,009 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。