アイテム価格 | ガスレギュレータキット |
本体径 | 1.5 |
CGA接続インレット | CGA 580 |
CGA接続コンセント | 5/8 "-18(f) |
シリンダーガス | CO2、アルゴン、アルゴンブレンドガス |
発送先 | 0-70 |
供給圧力範囲 | 20-3000 PSI |
注ぐ速さ | 0-70SCFH |
ガスサービス | アルゴン、二酸化炭素 |
ゲージサイズ | 1.5 |
ゲージ供給圧力 | 4000 psig |
入口接続 | CGA-580 |
最大入口圧力 | 4000 PSI |
コンセント接続 | 5/8 "-18(f) |
全体の長さ(Overall Length) | 8" |
圧力定格 | 4000 psig |
レギュレーター容量 | ヘビーデューティ |
インターンシップ | ツー |
タイプ | レギュレーター |
船の重量(kg) | 1.64 |
船高(cm) | 19.56 |
船の長さ(cm) | 18.03 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8481801095 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。