MIP RC TOOLS ストラッピングテンショナー
MIP ストラップ テンショナーは、ポリプロピレンまたはポリエステルのストラップで商品をしっかりと結束して固定するのに最適です。これらは物流、梱包、製造業界で使用されています。これらのテンショナーは、ストラップの適切な張力とシールを確保し、輸送中のずれや損傷を防ぎます。...続きを见る
形式 | モデル | ストラップ幅用 | 形式 | ストラップ素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | MIP-370 | 1/2 "から3/4" | ウィンドラス | ポリエステルとポリプロピレン | ¥32,654 | |
B | MIP-300 | 1/2 "から3/4" | ウィンドラス | 軽量ポリプロピレン | ¥14,218 | |
C | MIP-380 | 1/2 "から3/4" | ウィンドラス | ポリエステルとポリプロピレン | ¥48,945 |
動作メカニズム
- これらの MIP ストラッピング テンショナーは、手動巻き上げ機構を使用して動作します。
- まず、ストラップをツールに通し、ハンドルを使用して希望の張力を設定します。
- ハンドルを回すと、巻き上げ機がパッケージの周囲のストラップを締め付け、あらかじめ設定された張力を加えます。
- このツールには、余分なストラップをトリミングするためのカッター機構も備えています。
特徴
- 手動電源を備えているため、結束用途での正確な制御と調整が可能です。
- これらの結束テンショナーには巻き上げツールが付いており、さまざまな用途で効果的な張力調整と結束機能を提供します。
- ポリエステル製ストラップおよびポリプロピレン製ストラップと互換性があり、ストラップ素材の選択肢の多様性を提供します。
- これらのストラップテンショナーは耐久性を高めるためにスチールで作られており、プラスチック製のハンドルカバーが特徴で、快適なグリップと人間工学に基づいた操作を保証します。
- 平らなシール面が特徴で、結束用途での確実かつ均一なシールを保証します。
よくある質問
これらの MIP ストラッピング テンショナーを使用する場合、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?
- 特定のテンショナー モデルに関するメーカーの指示とガイドラインをよく理解してください。
- 操作前に、テンショナーが良好な状態にあり、損傷や磨耗がないことを確認してください。
- テンショナーは、緊張を軽減するために適切な人間工学的実践に従って、明るく換気の良い場所で使用してください。
- 操作中は、手や体の一部をストラップや張力機構に近づけないでください。
- 張力を調整購入に進むきは、突然緩まないように推奨手順に従って注意してください。
- 事故や損傷を防ぐため、テンショナーを使用しないときは安全に保管してください。
- テンショナーに摩耗、損傷、故障がないか定期的に検査し、必要な修理または交換を行ってください。
- 結束の有効性と安全性を維持するために、結束材料の推奨張力制限を超えないようにしてください。
- 認定された担当者にテンショナーの適切な使用方法を指導し、訓練を受けた担当者のみがツールを操作できるようにします。
これらの MIP ストラッピング テンショナーを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
主な要素には、ストラップの互換性、幅と引張強度、負荷定格、ハンドルの長さとグリップの快適さ、素材の耐久性、重量、シール面のタイプ、ツールのスタイル、全体の寸法、適用範囲が含まれます。
MIP ストラッピング テンショナーにはカッター機構が含まれていますか?
はい、これらのストラップテンショナーには余分なストラップをトリミングするカッター機構が装備されており、便利で効率的なストラップソリューションを提供します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ポータブルおよびタスク照明アクセサリー
- 懐中電灯の交換用電球
- ヒュームフードキャビネットおよびスタンド
- シャフトアダプター
- 作業服
- ラジエーターボイラーおよび付属品
- 聴覚保護
- アルミニウム
- 池の付属品
- CHAINFLEX 制御ケーブル、最大5アンペア
- MILLER ELECTRIC ラップアラウンドフレーム溶接安全メガネ
- E JAMES & CO スポンジストリッピング、EPDM
- SALSBURY INDUSTRIES 屋外小包ロッカー
- MICRO 100 ルーターアルミニウム
- LOOS ストレートシャンクターミナルダイ
- AIRMASTER FAN PLDXAシリーズマッチングフランジ
- SPEARS VALVES ポリプロピレンスケジュール80ナチュラル45度エルボ、SRフィプトxSRフィプト
- HUMBOLDT ガラスメスシリンダー
- BALDOR / DODGE SCED、狭溝テークアップ、ボールベアリング