入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | |
色 | 青 |
内部径 | 8.5 " |
材料 | ニトリルバインダーを使用したアラミド繊維 |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
金属検出可能 | 有り |
外径 | 11 " |
パイプサイズ | 8" |
温度。 範囲 | -100〜700度 |
厚さ | 1 / 16 " |
タイプ | リング |
船の重量(kg) | 2.5 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 29.72 |
HSコード | 4016935010 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GSNAG2 | 2-5 / 16」 | 150のプサイ | 4.125 " | 2" | -100〜700度 | ¥2,768 | |
GSNAG2.5 | 2.187 " | 150のプサイ | 4.875 " | 2.5 " | -100〜700度 | ¥2,911 | |
GSNAG3 | 3.375 " | 1595 PSI | 5.375 " | 3" | -100〜750度 | ¥2,972 | |
GSNAG4 | 4.375 " | 150のプサイ | 6.875 " | 4" | -100〜700度 | ¥5,185 | |
GSNAG5 | 5.187 " | 150のプサイ | 7.75 " | 5" | -100〜700度 | ¥7,962 | |
GSNAG6 | 6.5 " | 150のプサイ | 8.75 " | 6" | -100〜700度 | ¥8,089 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。