MATCO-NORCA ガスケット
形式 | モデル | 内部径 | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GSNAG2 | 2-5 / 16」 | 150のプサイ | 4.125 " | 2" | -100〜700度 | ¥2,904 | |
A | GSNAG2.5 | 2.187 " | 150のプサイ | 4.875 " | 2.5 " | -100〜700度 | ¥3,053 | |
A | GSNAG3 | 3.375 " | 1595 PSI | 5.375 " | 3" | -100〜750度 | ¥3,119 | |
A | GSNAG4 | 4.375 " | 150のプサイ | 6.875 " | 4" | -100〜700度 | ¥5,444 | |
A | GSNAG5 | 5.187 " | 150のプサイ | 7.75 " | 5" | -100〜700度 | ¥8,361 | |
A | GSNAG6 | 6.5 " | 150のプサイ | 8.75 " | 6" | -100〜700度 | ¥8,495 | |
A | GSNAG8 | 8.5 " | 150のプサイ | 11 " | 8" | -100〜700度 | ¥9,649 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 水タンク
- 金網布
- 住宅の壁と天井の排気ファン
- タイヤバランスビード
- フォームキューブ
- 磁石と磁気ストリップ
- 直流安定化電源
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- 詮索好きな道具
- 池の付属品
- SANI-LAV スクラブシンク
- METRO 3面ワイヤーカート
- DYNAFORM 角度VEFR1 / 4インチTx 1/1脚2フィート
- INTERMATIC FM1シリーズパネルマウントタイマーモジュール
- MEGAPRO フラットスロットビット
- USA SEALING グラファイトフランジガスケット、外径2-1/4インチ
- AIRMASTER FAN EPR シリーズ ダイレクトドライブ低圧壁ファン
- WRIGHT TOOL ロールピンパイロットパンチ
- ENERPAC MSFPシリーズ 油圧メンテナンスセット
- GROVE GEAR GRシリーズ、BRスタイル、824サイズ、アイアンマンウォーム減速機