入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | |
ボルト穴 | 4 |
色 | レッド |
内部径 | 3.5 " |
材料 | SBRブレンド |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
金属検出可能 | 有り |
外径 | 7.5 " |
パイプサイズ | 3" |
温度。 範囲 | -20〜180度 |
厚さ | 1 / 8 " |
タイプ | フルフェイス |
船の重量(kg) | 0.87 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 20.57 |
HSコード | 6815994070 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。