MATCO-NORCA GSFFG10 ガスケット フルフェイス 10 インチ 1/8 インチ厚 Sbr
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
アイテム価格 | |
ボルト穴 | 12 |
色 | レッド |
内部径 | 10.75 " |
材料 | SBRブレンド |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
金属検出可能 | 有り |
外径 | 16 " |
パイプサイズ | 10 " |
温度。 範囲 | -20〜180度 |
厚さ | 1 / 8 " |
タイプ | フルフェイス |
船の重量(kg) | 6.63 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 51.82 |
船幅(cm) | 52.07 |
HSコード | 6815994070 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。