MATCO-NORCA GSFFG12 ガスケット フルフェイス 12 インチ 1/8 インチ厚 Sbr
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | |
ボルト穴 | 12 |
色 | レッド |
内部径 | 12.75 " |
材料 | SBRブレンド |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
金属検出可能 | 有り |
外径 | 19 " |
パイプサイズ | 12 " |
温度。 範囲 | -20〜180度 |
厚さ | 1 / 8 " |
タイプ | フルフェイス |
船の重量(kg) | 6.57 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 51.56 |
船幅(cm) | 52.07 |
HSコード | 6815994070 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。