MASTER MAGNETICS RE90 磁気データ カード ホルダー ロール、幅 3 インチ、長さ 50 フィート
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
アイテム価格 | マグネットロールホルダー |
色 | チャコール |
終了 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
高さ | 1 / 10 " |
ホルダースタイル | Cチャンネル |
長さ | 50ft。 |
材料 | 磁気ストリップ |
装着タイプ | 磁気 |
厚さ | 1 / 8 " |
タイプ | 磁気ロールカード、サイドロード、フレキシブル |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 9.27 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 40.01 |
船幅(cm) | 39.37 |
HSコード | 8505191000 |
原産国 | VN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
RE20 | 1" | ¥8,215 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。