ELOBAU 151SG010 近接スイッチ、磁気センサー、1m PVCケーブル
アイテム: CL7MNQ
モデル:151SG010
¥5,426 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | スイッチ |
作動タイプ | 任意 |
ケーブル長 | 0.3 m |
ケーブル材質 | PVC |
筐体設計 | 直方体 |
住宅資材 | AP 6 |
最大アンペア | 0.5A |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 70度C |
マックス。 パワー | 10W |
最大。 保存温度 | 70度C |
最大電圧 | 48V AC / DC |
最小動作温度 | -25度C |
分。 保管温度 | -25度C |
装着タイプ | スクリュードライバーを使用 |
サイズ | 28.5 mm x 19 mm x 6.4 mm |
モデル | 最大。 ケーブル温度範囲、固定設置 | 作動タイプ | ケーブル長 | 最大。 ケーブル温度範囲、移動 | 最大。 保存温度 | 最大スイッチング電流 | 最大。 スイッチング電源 | 最大。 スイッチング電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153210 | - | 任意 | 1 m | - | 70度C | - | - | - | ¥9,268 | 見積依頼
|
122210-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥14,490 | 見積依頼
|
102247 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥17,768 | 見積依頼
|
151SG020 | 70度C | 任意 | 0.3 m | 70度C | 70度C | 0.3A | 3W | 48V AC / DC | ¥7,367 | 見積依頼
|
153230-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥13,953 | 見積依頼
|
122230 | - | 任意 | 1 m | - | - | 0.3A | 3W | 48V AC / DC | ¥14,868 | 見積依頼
|
102157-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥13,239 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。