MARATHON MOTORS 048A11O2016 X099HVACモーター
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
アイテム価格 | HVACモーター |
アンビエント(C) | 40 |
アセンブリ | F1のみ |
デューティ | CONT.AOM |
効率化 | 該当なし% |
エンクロージャー | オパオ |
フレーム | 48Y |
全負荷アンペア | 2.5 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
kW | 0.56 |
取り付け | 拡張スタッド-フットレス |
NEMAデザイン | デザインコードなし |
利き手 | 水平な |
相 | 1 |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 1075 |
熱保護 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) |
UPC | 722856037619 |
電圧 | 460 |
船の重量(kg) | 8.55 |
船高(cm) | 33.66 |
船の長さ(cm) | 17.63 |
船幅(cm) | 17.78 |
プロダクト | モデル | 回転 | デューティ | エンクロージャー | RPM | 稼働率 | 熱保護 | 電圧 | フレーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048A11O1524 | 選択的CCW | 継続的なAOM | オパオ | 1075 | 1.0 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | 208-230 | 48Z | ¥63,530 | ||
048A11O678 | 選択的CCW | CONT.AOM | オパオ | 1075 | 1.0 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | 208-230 | 48Y | ¥97,774 | ||
048A11O2017 | 選択的CCW | 継続的なAOM | オパオ | 1075 | NONEを | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | 460 | 48Z | ¥54,062 | ||
5KCP49ZN9617T | 反時計回りに選択 | 連続的な | Open | 1075 | 1.0 | オートマチック | 200-230/460 | 56Z | ¥134,440 | ||
048A11O1771 | 選択的CCW | CONT.AOM | オパオ | 1075 | 1.0 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | 575 | 48Y | ¥23,490 | ||
048A11O2054 | 選択的CCW | CONT.AOM | オパオ | 1075 | - | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | 460 | 48Y | ¥45,336 | ||
048A17O172 | 選択的CCW | CONT.AOM | オパオ | 1625 | - | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | 460 | 48Y | ¥79,594 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。