KLEIN TOOLS 斜めカッター
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | カット | 切断能力/材料 | 春帰り | テザー対応 | 先端幅 | 定格電圧 | ハンドルの色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D257-4C | 4.25 " | セミフラッシュ | 銅線 | 有り | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | - | 未評価 | 藤紫色 | ¥11,385 | |
B | D259-4C | 4.25 " | フラッシュ | 銅線 | 有り | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | - | 未評価 | 藤紫色 | ¥11,710 | |
C | D257-4 | 4.25 " | セミフラッシュ | 銅線 | 有り | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | - | 未評価 | 藤紫色 | ¥10,457 | |
D | D245-5 | 5 1 / 16 " | フラッシュ | 銅線 | いいえ | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | - | 未評価 | レッド | ¥10,574 | |
E | D275-5 | 5" | フラッシュ | 最大18AWGのせん断線 | いいえ | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | - | 未評価 | レッド | ¥4,005 | |
F | D528V | 5.187 " | フラッシュ | - | いいえ | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 3 / 32 " | 未評価 | レッド | ¥11,453 | |
G | D252-6 | 6.125 " | フラッシュ | ほとんどの電気用途で使用される銅配線を削減 | いいえ | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | - | 未評価 | レッド | ¥11,377 | |
H | 72192 | 6.125 " | 鋸歯状 | - | いいえ | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 3 / 32 " | 未評価 | レッド | ¥11,339 | |
I | D2000-28 | 8 1 / 16 " | フラッシュ | ACSR、ネジ、釘、ほとんどの硬線 | いいえ | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | - | 未評価 | 藤紫色 | ¥10,867 | |
J | D2000-48 | 8 1 / 16 " | フラッシュ | ACSR、ネジ、釘、ほとんどの硬線 | いいえ | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | - | 未評価 | 青 | ¥11,258 | |
K | D248-8 | 8 1 / 16 " | フラッシュ | - | いいえ | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | - | 未評価 | レッド | ¥9,435 | |
L | D2000-28-INS | 8" | フラッシュ | - | いいえ | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | - | 1000V | 明るいオレンジ | ¥18,540 | |
M | D243-8 | 8" | - | - | - | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | - | - | レッド | ¥9,919 | |
N | J248-8 | 8.125 " | フラッシュ | - | いいえ | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | - | 未評価 | レッド/ブラック | ¥11,789 | |
O | J2000-28 | 8.125 " | フラッシュ | 付属品、ネジ、釘、および最も硬化したワイヤーを切断します | いいえ | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | - | 未評価 | ライトブルー/ブラック | ¥12,335 | |
P | J2000-48 | 8.125 " | フラッシュ | ACSR、ネジ、釘、ほとんどの硬線 | いいえ | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | - | 未評価 | ブルー/ブラック | ¥12,433 | |
Q | J228-8 | 8.125 " | フラッシュ | - | いいえ | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | - | 未評価 | ライトブルー/ブラック | ¥11,047 | |
R | D248-9ST | 9 3 / 13 " | フラッシュ | 鋼 | いいえ | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 1 / 4 " | 未評価 | レッド | ¥9,530 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パレットリフターとティルター
- モーションセンサー
- 可燃性ガス検知器の付属品
- ランプチェンジャー
- シーケンサー
- ドック機器
- ペイントスプレーとアクセサリー
- ピン
- OリングとOリングキット
- ARO ロックアウトバルブ、Cfm、250 Psi
- MICRO 100 エンドミルカット、ダイヤモンドカットエンドミル
- KINGSTON VALVES KBVシリーズ、真ちゅう製ボールバルブ、鍛造
- CONDOR アルミニウム, セキュリティ サイン, 立ち入り禁止区域
- PASS AND SEYMOUR 二重耐タンパーレセプタクルを備えた Radiant シリーズ USB 充電器
- THOMAS & BETTS KV14シリーズフォーク
- SPEARS VALVES PVC ドレン廃棄物ベント フィッティング P335 トラップ エルボー、ハブ x スピゴット
- MECHANIX スリップオン一般ユーティリティ メカニクス グローブ
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、2HCB、エラストマーカップリング