入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ニッパー |
カット | フラッシュ |
切断能力/材料 | 鋼 |
ハンドルの色 | レッド |
ハンドルタイプ | 浸した |
ジョーベンド | 12.5度 |
顎の長さ | 7 / 8 " |
ジョー幅 | 1.187 " |
材料 | 鋼 |
最大あごの開口部 | 1" |
火花を出さない | いいえ |
鼻のタイプ | オーバル |
全体の長さ(Overall Length) | 9 3 / 13 " |
春帰り | いいえ |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
先端幅 | 1 / 4 " |
定格電圧 | 未評価 |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 12.07 |
船の長さ(cm) | 34.8 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8203206060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | カット | 切断能力/材料 | 春帰り | テザー対応 | 先端幅 | 定格電圧 | ハンドルの色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2000-28-INS | 8" | フラッシュ | - | いいえ | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | - | 1000V | 明るいオレンジ | ¥18,540 | ||
D245-5 | 5 1 / 16 " | フラッシュ | 銅線 | いいえ | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | - | 未評価 | レッド | ¥10,574 | ||
D257-4 | 4.25 " | セミフラッシュ | 銅線 | 有り | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | - | 未評価 | 藤紫色 | ¥10,457 | ||
D257-4C | 4.25 " | セミフラッシュ | 銅線 | 有り | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | - | 未評価 | 藤紫色 | ¥11,385 | ||
D259-4C | 4.25 " | フラッシュ | 銅線 | 有り | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | - | 未評価 | 藤紫色 | ¥11,710 | ||
D275-5 | 5" | フラッシュ | 最大18AWGのせん断線 | いいえ | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | - | 未評価 | レッド | ¥4,005 | ||
J2000-28 | 8.125 " | フラッシュ | 付属品、ネジ、釘、および最も硬化したワイヤーを切断します | いいえ | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | - | 未評価 | ライトブルー/ブラック | ¥12,335 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。