LOVEJOY SSタイプ ハブ ラフストックボア
形式 | モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | ボアを通る長さ | マックス。 退屈させる | ハブ長 | 外径 | 材料 | カップリングタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514470001 | SS075 | 1 / 4 " | 0.82 " | 0.875 " | 1.32 " | 1.36 " | ステンレス鋼 | SS | ¥8,351 | 見積依頼
|
A | 68514470004 | SS110 | 5 / 8 " | 1.68 " | 1.625 " | 2.56 " | 3.32 " | ステンレス鋼 | SS | ¥29,233 |
ラフストックボアのSSタイプハブ
Lovejoy SS タイプのジョーカップリングハブは、ギアボックス、電動ポンプ、モーター、ブロワー、コンプレッサーの動力伝達およびシャフトのずれに対応するように設計されています。 衝撃や位置ずれをカップリングアセンブリの中央部分に伝達し、シャフトアセンブリの摩耗を最小限に抑えます。 これらのハブには金属間の接触がないため、メンテナンスの必要がなくなり、汚れ、砂、油、湿気、グリースに対する耐性が得られます。 これらはステンレス鋼で作られており、エラストマーが破損した場合でも安全に動作します。 ボア径 1/4 インチおよび 5/8 インチのバリエーションも用意されています。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パワーマイターソー
- 燃焼分析装置
- モールドケースサーキットブレーカ
- スターターコントロールキット
- 機械発動機
- 収納箱とコンテナ
- ポンプモーター
- 検査および取得ツール
- コンピュータ用品とメディア
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- PARKER 減速アダプター、黄銅
- APPROVED VENDOR フォームシート、60280ポリウレタン
- MILLER - WELDCRAFT ノズルアルミナ#8、1 / 2インチ
- FUNNEL KING スイベルスパウト
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP加工フィッティングレデューサーカップリング、スピゴットxガスケット
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 DWV 製作フィッティング カップリング、ソケット x ソケット
- Cementex USA アーク フェイスシールド バッグ
- EBM-PAPST 電動インペラ
- VESTIL CSCシリーズ商用サービスカート
- NIBCO DWV エルボー、ローヒール、ABS