入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | SSタイプハブ |
チューブ径 | 5 / 8 " |
ボアタイプ | ラフストックボア |
色 | メタリック |
カップリングサイズ | SS110 |
カップリングタイプ | SS |
寸法G | 0.88 " |
ハブ長 | 2.56 " |
キー溝 | キー溝なし |
ボアを通る長さ | 1.68 " |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス。 退屈させる | 1.625 " |
最小退屈させる | 0.625 " |
外径 | 3.32 " |
測定システム | 帝国 |
UPC | 685144700049 |
船の重量(kg) | 1.67 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | ボアを通る長さ | マックス。 退屈させる | ハブ長 | 外径 | 材料 | カップリングタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514470001 | SS075 | 1 / 4 " | 0.82 " | 0.875 " | 1.32 " | 1.36 " | ステンレス鋼 | SS | ¥8,351 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。