入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Vベルト |
ベルトタイプ | AX |
構造 | 生のエッジ、コグ |
業界番号 | AX41 |
材料 | ポリエステルコード付きラバーボディ |
リブ数 | 1 |
外側の長さ | 43 " |
厚さ | 5 / 16 " |
上幅 | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 26.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 4010323000 |
原産国 | ID |
モデル | 構造 | 業界番号 | 材料 | 外側の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13W525 | 包まれました | AX100 | 天然/合成ゴムブレンド | 102 " | ¥7,350 | |
13W526 | 包まれました | AX158 | 天然/合成ゴムブレンド | 160 " | ¥13,149 | |
13W527 | 包まれました | AX173 | 天然/合成ゴムブレンド | 175 " | ¥14,224 | |
13W528 | 包まれました | AX180 | 天然/合成ゴムブレンド | 182 " | ¥14,394 | |
1YVU7 | 生のエッジ、コグ | AX32 | ポリエステルコード付きラバーボディ | 34 " | ¥2,811 | |
1YVU8 | 生のエッジ、コグ | AX40 | ポリエステルコード付きラバーボディ | 42 " | ¥3,338 | |
1YVX1 | 生のエッジ、コグ | AX45 | ポリエステルコード付きラバーボディ | 47 " | ¥3,448 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。