LOVEJOY 68514470001 SSタイプハブSS075、1 / 4インチボアサイズ、キー溝と止めネジ穴なし
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | SSタイプハブ |
チューブ径 | 1 / 4 " |
ボアタイプ | ラフストックボア |
色 | メタリック |
カップリングサイズ | SS075 |
カップリングタイプ | SS |
寸法G | 0.5 " |
ハブ長 | 1.32 " |
キー溝 | キー溝なし |
ボアを通る長さ | 0.82 " |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス。 退屈させる | 0.875 " |
最小退屈させる | 0.25 " |
外径 | 1.36 " |
測定システム | 帝国 |
UPC | 685144700018 |
プロダクト | モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | ボアを通る長さ | マックス。 退屈させる | ハブ長 | 外径 | 材料 | カップリングタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514470004 | SS110 | 5 / 8 " | 1.68 " | 1.625 " | 2.56 " | 3.32 " | ステンレス鋼 | SS | ¥29,233 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。