マラソンモーター コンデンサーファン/ヒートポンプモーター、PSC、オープンエアオーバー、スルーボルト、シャフトアップまたは水平
マラソン コンデンサー ファン/ヒート ポンプ モーターは、換気用途の HVAC 機器の駆動に適しています。 マラソンも開催 ヘビーデューティファンモーター 頑丈なファンと送風機の駆動に適しています。
形式 | モデル | 回転 | デューティ | エンクロージャー | RPM | 稼働率 | 熱保護 | 電圧 | フレーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KCP49ZN9617T | 反時計回りに選択 | 連続的な | Open | 1075 | 1.0 | オートマチック | 200-230/460 | 56Z | ¥134,440 | |
B | 048A11O678 | 選択的CCW | CONT.AOM | オパオ | 1075 | 1.0 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | 208-230 | 48Y | ¥97,774 | |
C | 048A11O2017 | 選択的CCW | 継続的なAOM | オパオ | 1075 | NONEを | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | 460 | 48Z | ¥54,062 | |
D | 048A11O2054 | 選択的CCW | CONT.AOM | オパオ | 1075 | - | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | 460 | 48Y | ¥45,336 | |
E | 048A11O840 | 選択的CCW | CONT.AOM | オパオ | 1075 | NONEを | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | 208-230 | 48Y | ¥86,115 | |
F | 048A11O2016 | 選択的CCW | CONT.AOM | オパオ | 1075 | - | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | 460 | 48Y | ¥63,016 | |
G | 048A11O1524 | 選択的CCW | 継続的なAOM | オパオ | 1075 | 1.0 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | 208-230 | 48Z | ¥63,530 | |
E | 048A11O1771 | 選択的CCW | CONT.AOM | オパオ | 1075 | 1.0 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | 575 | 48Y | ¥23,490 | |
H | 048A17O172 | 選択的CCW | CONT.AOM | オパオ | 1625 | - | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | 460 | 48Y | ¥79,594 | |
I | 048A17O169 | 選択的CCW | CONT.AOM | オパオ | 1625 | NONEを | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | 460 | 48Y | ¥55,592 |
特徴
- マラソンコンデンサーファン/ヒートポンプモーターは、過熱による損傷を防ぐための自動熱保護機能を備えています。
- アプリケーション要件に応じて簡単に設置できるように、垂直/水平取り付け機能があります。
- スルーボルトマウント設計が特徴で、動作中にモーターが位置からずれることを防ぎます。
- これらのモーターには、モーター エンクロージャー内の高い気流のために、エンクロージャー上にオープン エアがあります。
規格と承認
- UL
よくある質問
PSC モーターはどのように始動しますか?
- コンデンサ始動または分割相モーターが始動購入に進む、シャフトの遠心スイッチが開き、始動巻線またはコンデンサが切断されます。
- その後、モーターは実行巻線のみを使用して実行されます。
マラソンコンデンサーファン/ヒートポンプモーターは過熱しやすいですか?
これらのモーターには自動熱保護機能があり、換気の悪い環境でモーターが過熱するのを防ぎます。
Marathonコンデンサーファン/ヒートポンプモーターは頻繁に注油する必要がありますか?
これらのモーターには、モーター エンクロージャ内にグリースが塗布されたボール ベアリングがあり、頻繁な注油は必要ありません。
Marathonコンデンサーファン/ヒートポンプモーターの取り付け方法は?
これらのモーターには、負荷/ファンに直接取り付けられた長いシャフトがあります。 モーターは、スルー ボルト取り付けを使用してファン アセンブリに接続されます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ポリエチレンチューブ継手
- サンプリングバッグ
- プラスチックJ脚
- ろう付け合金
- 縦型フライス盤
- プロセス監視
- マテリアルリフト
- 緊急時への備え
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- 自動車用化学薬品
- BEACON MORRIS フロアキャビネットの温水ヒーター
- JJ KELLER 労働法ポスターキット、連邦および州の労働法
- VELVAC 車線変更ミラー
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS エンクロージャパネル付き三面5段カート
- COOPER B-LINE 角型スプライスワッシャー
- THOMAS & BETTS スプリットカップリング
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、5 / 8-20 Un
- SPEARS VALVES PVCスケジュール80DWV加工フィッティングサドル、IPSODxソケット
- QORPAK チューブ
- LOVEJOY DD型ユニバーサルジョイント 特殊穴