入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンパクトな水中遠心ポンプ |
アンプ | 1.7 |
ベアリングタイプ | スリーブ |
コード長 | 6のフィート |
排出サイズ | 1 / 4 " |
デューティ | 連続的な |
GPH | 325 |
水のGPH @ 1フィート頭の | 325 |
水のGPH @ 10フィート頭の | 130 |
水のGPH @ 5フィート頭の | 270 |
GPM | 5.4 |
水のGPM @ 1Ft。 頭の | 5.4 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 2.1 |
水のGPM @ 2Ft。 頭の | 120 |
水のGPM @ 3Ft。 頭の | 5 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 4.5 |
水のGPM @ 9Ft。 頭の | 3 |
高さ | 3 11 / 16 " |
住宅資材 | ナイロン |
HP | 1/40 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ナイロン |
インペラータイプ | Open |
インレット | 上映 |
インレットタイプ | 上映 |
長さ | 4 9 / 16 " |
最大流体粘度 | 100SSU |
最大GPM @ヘッド | 120 @ 2フィート |
最大頭 | 12.3 Ft。 |
最大液体温度 | 水 |
最大比重 | 1.1 |
最小GPM @ヘッド | 3 @ 9フィート |
モーターRPM | 3400 |
モータータイプ | シェードポール |
アウトレット | 1/4(M)NPT |
相 | 単発講座 |
ポートローテーション | CW |
PSI | 5.3 |
スクリーン素材 | ポリエチレン |
ねじ材 | ステンレス鋼 |
シール材 | バイトン |
シールタイプ | リップ |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
タイプ | 耐薬品性 |
UPC | 010121279070 |
電圧 | 115V |
渦巻き素材 | ナイロン |
接液材料 | ナイロン、バイトン、ニトリル、SSTL、PVC |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 1.95 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 電圧 | アンプ | コード長 | HP | PSI | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
527016 | 230V | 0.9 | 12のフィート | 1/40 | 5.3 | 5" | ¥47,859 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。