入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンパクトな水中遠心ポンプ |
アンプ | 0.9 |
ベアリングタイプ | スリーブ |
コード | 6のフィート |
コード長 | 12のフィート |
ドレン栓 | いいえ |
デューティ | 連続的な |
1フィートでのGPH | 325 |
10フィートでのGPH | 130 |
3フィートでのGPH | 300 |
5フィートでのGPH | 270 |
水のGPM @ 1Ft。 頭の | 5.4 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 2.1 |
水のGPM @ 2Ft。 頭の | 120 |
水のGPM @ 3Ft。 頭の | 5 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 4.5 |
水のGPM @ 9Ft。 頭の | 3 |
高さ | 4.6 " |
住宅資材 | ナイロン |
HP | 1/40 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ナイロン |
インペラータイプ | Open |
インレット | 上映 |
長さ | 5" |
最大流体粘度 | 100SSU |
最大GPM @ヘッド | 120 gpm @ 2フィート |
最大頭 | 12.3 Ft。 |
最大液体温度 | 120度F |
最大比重 | 1.1 |
最小GPM @ヘッド | 3 gpm @ 9フィート |
モータータイプ | シェードポール |
アウトレット | 1/4 "(M)NPT |
相 | 1 |
ポートローテーション | CW |
PSI | 5.3 |
ねじ材 | ステンレス鋼 |
シール材 | バイトン |
シールタイプ | リップ |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャットオフ | 12.3のフィート |
UPC | 010121270169 |
電圧 | 230V |
渦巻き素材 | ナイロン |
出力 | 100W |
接液材料 | ナイロン、バイトン、ニトリル、SSTL、PVC、ポリエチレン |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 3.63 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8413919080 |
プロダクト | モデル | 電圧 | アンプ | コード長 | HP | PSI | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
527003 | 115V | 1.7 | 6のフィート | 1/40 | 5.3 | 4 9 / 16 " | ¥32,992 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。