ABUS のさまざまな鍵付き南京錠
形式 | モデル | シャックル径 | 本体径 | 身長 | シャックルの高さ | シャックル素材 | シャックル幅 | 耐候性 | 肉厚 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 24IB / 50 KD | 1 / 4 " | 2" | 2" | 3 / 8 " | ステンレス鋼 | 1 / 2 " | 非常に高い耐食性 | 1" | ¥5,503 | |
B | 26/70KD | 3 / 8 " | 2.75 " | 2.75 " | 3 / 4 " | 硬化鋼 | 3 / 4 " | 高い耐食性 | 1.187 " | ¥7,953 | |
C | 28/70KD | 3 / 8 " | 2.75 " | 2.75 " | 3 / 4 " | 硬化鋼 | 3 / 4 " | 高い耐食性 | 1.187 " | ¥4,560 | |
D | 24IB / 70 KD | 3 / 8 " | 2.75 " | 2.75 " | 11 / 16 " | ステンレス鋼 | 3 / 4 " | 非常に高い耐食性 | 1.187 " | ¥8,417 | |
E | 24IB / 60 KD | 5 / 16 " | 2.375 " | 2.375 " | 1 / 2 " | ステンレス鋼 | 11 / 16 " | 非常に高い耐食性 | 1" | ¥6,865 | |
F | 28/60KD | 5 / 16 " | 2.375 " | 2.375 " | 1 / 2 " | 硬化鋼 | 11 / 16 " | 高い耐食性 | 1" | ¥4,362 | |
G | 26/80KD | 13 / 32 " | 3.25 " | 3.25 " | 11 / 16 " | 硬化鋼 | 1" | 高い耐食性 | 1.25 " | ¥14,022 | |
G | 26/90KD | 15 / 32 " | 3.75 " | 3.75 " | 5 / 8 " | 硬化鋼 | 1" | 高い耐食性 | 1.25 " | ¥19,628 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 金属加工液
- ACギアモーター
- サンプルドローポンプ
- エアブレーキ
- ツール
- ペンチ
- 送風機
- ボルト
- ルーフベンチレーター
- 土壌試験
- ACCUFORM SIGNS バリケードタグ、10 mil PFカードストック、5-3 / 4 "x 3-1 / 4"
- ALTRONIX BC400GおよびBC400Rエンクロージャー用バッテリーシェルフ
- DAYTON ドライブパッケージなしのベルトドライブ排気ファン、54インチブレード
- SANI-LAV 超強化フォークタイン
- APPLETON ELECTRIC 150〜300ワットの白熱灯器具
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ワイヤーシェルフ4シェルフスターターユニット
- MCDONNELL & MILLER ベローズアセンブリ
- APPROVED VENDOR チューブカッター
- VESTIL DKL シリーズ ウォークスルー スタイルのドックはしご
- BROWNING C シリーズ グリップベルト シーブ、分割テーパー ブッシュ、2 溝付き