LITTLE GIANT WW3672-HD-6PHFLモバイルワークベンチ7ゲージDrwr34h x 72w x 36d
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モバイルワークベンチ |
色 | グレー |
深さ | 36 " |
エッジタイプ | 1/2 "半径 |
終了 | パウダーコーティング |
フレームの色 | グレー |
高さ | 34 " |
脚のタイプ | ストレート |
負荷容量 | 3600ポンド |
材料 | 12ガリウム鋼 |
上の厚さ | 2" |
幅(Width) | 72 " |
作業面の素材 | 7ガリウム鋼 |
ワークベンチアセンブリ | 溶接した |
船の重量(kg) | 185.85 |
船高(cm) | 86.36 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | エッジタイプ | 高さ | 負荷容量 | 上の厚さ | 幅(Width) | 作業面の素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-2860-E | 28.75 " | 正方形である | 36 "上面 | 1200ポンド。 | 1.5 " | 60 " | 12ガリウム鋼 | ¥184,184 | ||
WM-2872-E-PB | 28.75 " | 正方形である | 36 "上面 | 1200ポンド。 | 1.5 " | 72 " | 12ガリウム鋼 | ¥234,092 | 見積依頼
| |
WW3660-HD-6PHFL | 36 " | 1/2 "半径 | 34 " | 3600ポンド | 2" | 60 " | 7ガリウム鋼 | ¥350,491 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。