LITTLE GIANT WM-2872-E-PBモバイルワークベンチ72W x 28-3 / 4 D
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モバイルワークベンチ |
色 | グレー |
深さ | 28.75 " |
エッジタイプ | 正方形である |
終了 | パウダーコーティング |
フレームの色 | グレー |
高さ | 36 "上面 |
脚のタイプ | ストレート |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | 12ガリウム鋼 |
上の厚さ | 1.5 " |
幅(Width) | 72 " |
作業面の素材 | 12ガリウム鋼 |
ワークベンチアセンブリ | 溶接した |
船の重量(kg) | 84.6 |
船高(cm) | 99.06 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | エッジタイプ | 高さ | 負荷容量 | 上の厚さ | 幅(Width) | 作業面の素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-2860-E | 28.75 " | 正方形である | 36 "上面 | 1200ポンド。 | 1.5 " | 60 " | 12ガリウム鋼 | ¥184,184 | |
WW3660-HD-6PHFL | 36 " | 1/2 "半径 | 34 " | 3600ポンド | 2" | 60 " | 7ガリウム鋼 | ¥350,491 | |
WW3672-HD-6PHFL | 36 " | 1/2 "半径 | 34 " | 3600ポンド | 2" | 72 " | 7ガリウム鋼 | ¥373,079 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。